DAYTON 7H486 Αεραγωγός 30 In | AF3KUY

DAYTON 7H486 Ανεμιστήρας αεραγωγών 30 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3KUY Μοντέλο: 7H486

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,879.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνσωματωμένος ανεμιστήρας αγωγού
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
Στροφές ανεμιστήρα845
CFM @ 0.000 ίντσες. SP15,720
CFM @ 0.125 ίντσες. SP15,380
CFM @ 0.250 ίντσες. SP15,041
CFM @ 0.375 ίντσες. SP14,680
CFM @ 0.500 ίντσες. SP14,307
CFM @ 0.625 ίντσες. SP13,943
CFM @ 0.750 ίντσες. SP13,604
CFM @ 1.000 ίντσες. SP12,860
CFM @ 1.250 ίντσες. SP11,957
CFM @ 1.500 ίντσες. SP10,839
CFM @ 1.75 ίντσες. SP9309
Πλήρες φορτίο14.5-13.1/6.6
Ύψος46 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.20 1 / 2 "
Ύψος εισόδου (In.)41
Πλάτος εισόδου (In.)41
Μέγιστη. BHP5.23
Μέγιστη. Βάθος38 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.160 βαθμοί F
Μέγιστη. Ύψος κινητήρα18 ίντσες
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof Air-Over
Κινητήρας HP5
Στροφές κινητήρα930
Τύπος κινητήραΤρεις φάσεις
Θέση τοποθέτησηςΚάθετα οριζόντια
Outlet Dia.20-1 / 2 "
Ύψος εξόδου41 7 / 8 "
Πλάτος εξόδου41 7 / 8 "
Φάση3
Shaft Dia.1 1 / 4 "
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft27
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft27
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft27
ΧαρακτηριστικάΦυγοκεντρικό, με πακέτο κίνησης
Τάση208-230/460
Διάμετρος τροχού30 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Τύπος τροχούΠίσω κλίση
Πλάτος46 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 275.9778
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.750 ίντσες. SPΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPCFM @ 1.500 ίντσες. SPCFM @ 1.75 ίντσες. SPΠλήρες φορτίοΤιμή
DAYTON 5AV84 Duct Blower 30 In | AE3BGA 5ΑΒ84--------€7,193.72
RFQ
DAYTON 7H485 Duct Blower 30 In | AF3KUX 7H48510,70371313,26495477803--9.2-8.3/4.2€8,660.77
DAYTON 7H487 Duct Blower 30 In | AF3KUZ 7H48716,12496717,99015,52614,88814,17113,27320.6-18.7/9.3€9,450.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7H486 Ανεμιστήρας αεραγωγών 30 ίντσες
€8,879.38 /μονάδα