DAYTON 7H487 Duct Blower 30 In | AF3KUZ

DAYTON 7H487 Ανεμιστήρας αεραγωγών 30 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3KUZ Μοντέλο: 7H487

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,450.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνσωματωμένος ανεμιστήρας αγωγού
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
Στροφές ανεμιστήρα967
CFM @ 0.000 ίντσες. SP17,990
CFM @ 0.125 ίντσες. SP17,693
CFM @ 0.250 ίντσες. SP17,396
CFM @ 0.375 ίντσες. SP17,099
CFM @ 0.500 ίντσες. SP16,776
CFM @ 0.625 ίντσες. SP16,450
CFM @ 0.750 ίντσες. SP16,124
CFM @ 1.000 ίντσες. SP15,526
CFM @ 1.250 ίντσες. SP14,888
CFM @ 1.500 ίντσες. SP14,171
CFM @ 1.75 ίντσες. SP13,273
CFM @ 2.000 ίντσες. SP12,242
Πλήρες φορτίο20.6-18.7/9.3
Ύψος46 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.20 1 / 2 "
Ύψος εισόδου (In.)41
Πλάτος εισόδου (In.)41
Μέγιστη. BHP7.85
Μέγιστη. Βάθος38 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.160 βαθμοί F
Μέγιστη. Ύψος κινητήρα18 ίντσες
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof Air-Over
Κινητήρας HP7.5
Στροφές κινητήρα1065
Τύπος κινητήραΤρεις φάσεις
Θέση τοποθέτησηςΚάθετα οριζόντια
Outlet Dia.20-1 / 2 "
Ύψος εξόδου41 7 / 8 "
Πλάτος εξόδου41 7 / 8 "
Φάση3
Shaft Dia.1 1 / 4 "
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft34
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft33
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft33
ΧαρακτηριστικάΦυγοκεντρικό, με πακέτο κίνησης
Τάση208-230/460
Διάμετρος τροχού30 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Τύπος τροχούΠίσω κλίση
Πλάτος46 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 292.2273
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.750 ίντσες. SPΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPCFM @ 1.500 ίντσες. SPCFM @ 1.75 ίντσες. SPΠλήρες φορτίοΤιμή
DAYTON 5AV84 Duct Blower 30 In | AE3BGA 5ΑΒ84--------€7,193.72
RFQ
DAYTON 7H485 Duct Blower 30 In | AF3KUX 7H48510,70371313,26495477803--9.2-8.3/4.2€8,660.77
DAYTON 7H486 Αεραγωγός 30 In | AF3KUY 7H48613,60484515,72012,86011,95710,839930914.5-13.1/6.6€8,879.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7H487 Ανεμιστήρας αεραγωγών 30 ίντσες
€9,450.84 /μονάδα