DAYTON 5TCL1 Inline Blower 14 1/2 Inch Direct / drive 2170 Cfm | AE6JKZ

DAYTON 5TCL1 Inline Blower 14 1/2 Inch Direct/drive 2170 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6JKZ Μοντέλο: 5TCL1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,679.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνσωματωμένος ανεμιστήρας αγωγού
Στροφές ανεμιστήρα1140
CFM @ 0.000 ίντσες. SP2170
CFM @ 0.125 ίντσες. SP2061
CFM @ 0.250 ίντσες. SP1942
CFM @ 0.375 ίντσες. SP1818
CFM @ 0.500 ίντσες. SP1666
CFM @ 0.625 ίντσες. SP1446
CFM @ 0.750 ίντσες. SP1121
Πλήρες φορτίο4.7
Ύψος23 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.10-1 / 2 "
Ύψος εισόδου (In.)19-7/8
Πλάτος εισόδου (In.)19-7/8
Μέγιστη. BHP0.30
Μέγιστη. Βάθος22 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP1/3
Στροφές κινητήρα1140
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Θέση τοποθέτησηςΠολλαπλή θέση
Outlet Dia.10-1 / 2 "
Ύψος εξόδου19.875 "
Πλάτος εξόδου19.875 "
Φάσημονόκλινο
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft10.8
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft10.5
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft10.1
Έλεγχος ταχύτητας1DGV2
ΧαρακτηριστικάΦυγόκεντρος άμεσης κίνησης
Τάση115
Διάμετρος τροχού14 1 / 2 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Τύπος τροχούΦυγοκεντρική κλίση προς τα πίσω
Πλάτος23 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45
Ύψος πλοίου (cm)64.77
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.750 ίντσες. SPΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPCFM @ 1.500 ίντσες. SPCFM @ 1.75 ίντσες. SPΠλήρες φορτίοΤιμή
DAYTON 7A0H7 Inline Blower 14 Inch With 3/4 Hp Drive Package | AF2ZZL 7A0H9 7A0H7244915532929225319641447-10.2/5.1€3,351.29
DAYTON 7A0H8 Inline Blower 14 ίντσες με πακέτο 3/4 ίππων | AF2ZZM 7A0H8244915532929225319641447-2.9-2.8/1.4€3,211.19
DAYTON 7A0J0 Inline Blower 14 ίντσες με πακέτο 1 Hp Drive | AF2ZZP 7Α0J027981709322326352451217717523.2-2.9/1.4€3,475.74
DAYTON 7A0J3 Inline Blower 14 ίντσες με πακέτο 2 Hp Drive | AF2ZZT 7Α0J3374121534060362234943365322521.0 / 11.3-10.5€3,735.94
DAYTON 7A0J4 Inline Blower 14 ίντσες με πακέτο 2 Hp Drive | AF2ZZU 7Α0J437412153406036223494336532256.1-5.5/2.8€3,644.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5TCL1 Inline Blower 14 1/2 Inch Direct/drive 2170 Cfm
€2,679.30 /μονάδα