VESTIL Πλάκες με γάντζο σειράς LM-HP


Φίλτρα
Περιλαμβάνονται μπαταρίες: Οχι , Χρώμα: Ασημένιο , Fork Pocket Center: 13 " , Ύψος τσέπης πιρουνιού: 1 3 / 4 " , Πάχος πιρουνιού: 1.75 " , Πλάτος περόνης: 6.5 " , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Ύψος χωρίς άγκιστρο: 6" , Απόσταση ανοίγματος γάντζου: 1.25 " , Υλικό: Ατσάλι , Περιλαμβάνεται ιμάντας ασφαλείας: Ναι , Πάχος: 3.25 " , Πλάτος: 24 "
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΤύπος γάντζουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
LM-HP4-R
4000 lbs.12.13 "Άκαμπτος€241.92
B
LM-HP4-S
4000 lbs.13.63 "Στροφέας€254.84
C
LM-HP6-S
6000 lbs.15 "Στροφέας€303.41

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;