VESTIL LM-HP4-R Lift Master Hook Plate, 4000 Lb. Χωρητικότητα, άκαμπτο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VTY Μοντέλο: LM-HP4-R

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€337.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλάκα γάντζου
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα4000 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος ανοίγματος πιρουνιού1 3 / 4 "
Πλάτος ανοίγματος πιρουνιού6 1 / 2 "
Κέντρο τσέπης πιρουνιού13 "
Ύψος τσέπης πιρούνι1 3 / 4 "
Πάχος πιρουνιού1.75 "
Πλάτος περονοφόρου6.5 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος12.13 "
Ύψος χωρίς γάντζο6"
Υλικό γάντζουΑτσάλι
Απόσταση ανοίγματος γάντζου1.25 "
Τύπος γάντζουΆκαμπτος
Μήκος3.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Περιλαμβάνεται λουράκι ασφαλείαςΝαι
Πάχος3.25 "
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.35
Ύψος πλοίου (cm)34.45
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΤύπος γάντζουΤιμή
VESTIL LM-HP4-S Lift Master Hook Plate, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Περιστρεφόμενη | AG7VTZ LM-HP4-S4000 lbs.13.63 "Στροφέας€284.24
VESTIL LM-HP6-S Lift Master Hook Plate, 6000 Lb. Χωρητικότητα, Περιστρεφόμενη | AG7VUB LM-HP6-S6000 lbs.15 "Στροφέας€350.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LM-HP4-R Lift Master Hook Plate, 4000 Lb. Χωρητικότητα, άκαμπτο
€337.37 /μονάδα