DAYTON 7A0H7 Inline Blower 14 Inch With 3/4 Hp Drive Package | AF2ZZL 7A0H9

DAYTON 7A0H7 Inline Blower 14 Inch With 3/4 Hp Drive Package

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2ZZL Μοντέλο: 7A0H7Cross Ref: 7A0H9 / 7A0H9

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,351.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνσωματωμένος ανεμιστήρας αγωγού
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
Στροφές ανεμιστήρα1553
CFM @ 0.000 ίντσες. SP2929
CFM @ 0.125 ίντσες. SP2858
CFM @ 0.250 ίντσες. SP2787
CFM @ 0.375 ίντσες. SP2708
CFM @ 0.500 ίντσες. SP2626
CFM @ 0.625 ίντσες. SP2539
CFM @ 0.750 ίντσες. SP2449
CFM @ 1.000 ίντσες. SP2253
CFM @ 1.250 ίντσες. SP1964
CFM @ 1.500 ίντσες. SP1447
Πλήρες φορτίο10.2/5.1
Ύψος23 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.10 "
Ύψος εισόδου (In.)19-7/8
Πλάτος εισόδου (In.)19-7/8
Μέγιστη. BHP0.79
Μέγιστη. Βάθος22 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.160 βαθμοί F
Μέγιστη. Ύψος κινητήρα12-1 / 2 ίντσες
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP3/4
Στροφές κινητήρα1725/1425
Τύπος κινητήραΈναρξη πυκνωτή
Θέση τοποθέτησηςΚάθετα οριζόντια
Outlet Dia.10 "
Ύψος εξόδου19.875 "
Πλάτος εξόδου19.875 "
Φάσημονόκλινο
Shaft Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft16.4
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft16.2
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft16.0
Έλεγχος ταχύτηταςΟχι
ΧαρακτηριστικάΦυγοκεντρικό, με πακέτο κίνησης
Τάση115/230
Διάμετρος τροχού14 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Τύπος τροχούΦυγόκεντρος προς τα πίσω
Πλάτος23 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 55.9755
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.750 ίντσες. SPΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPCFM @ 1.500 ίντσες. SPCFM @ 1.75 ίντσες. SPΠλήρες φορτίοΤιμή
DAYTON 5TCL1 Inline Blower 14 1/2 Inch Direct / drive 2170 Cfm | AE6JKZ 5TCL1112111402170----4.7€2,679.30
DAYTON 7A0H8 Inline Blower 14 ίντσες με πακέτο 3/4 ίππων | AF2ZZM 7A0H8244915532929225319641447-2.9-2.8/1.4€3,211.19
DAYTON 7A0J0 Inline Blower 14 ίντσες με πακέτο 1 Hp Drive | AF2ZZP 7Α0J027981709322326352451217717523.2-2.9/1.4€3,475.74
DAYTON 7A0J3 Inline Blower 14 ίντσες με πακέτο 2 Hp Drive | AF2ZZT 7Α0J3374121534060362234943365322521.0 / 11.3-10.5€3,735.94
DAYTON 7A0J4 Inline Blower 14 ίντσες με πακέτο 2 Hp Drive | AF2ZZU 7Α0J437412153406036223494336532256.1-5.5/2.8€3,644.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7A0H7 Inline Blower 14 Inch With 3/4 Hp Drive Package
€3,351.29 /μονάδα