DAYTON Ενσωματωμένοι ανεμιστήρες, 14 ίντσες


Φίλτρα
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Τύπος ρουλεμάν: Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς , CFM @ 2.000-In. SP: 3078 , CFM @ 2.500-In. SP: 2627 , Υψος: 23 " , Υλικό στέγασης: Γαλβανισμένο ατσάλι , Hz: 60 , Μέγιστη. Βάθος: 22 " , Περίβλημα κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof , Ύψος εξόδου: 19.875 " , Πλάτος εξόδου: 19.875 " , Διάμετρος άξονα: 3 / 4 " , Υλικό τροχού: Αλουμίνιο , Πλάτος: 23 "
ΣτυλΜοντέλοCFM @ 0.750 ίντσες. SPΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPCFM @ 1.500 ίντσες. SPCFM @ 1.75 ίντσες. SPΠλήρες φορτίοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
5TCL1
112111402170----4.7€2,679.30
B
7A0H7
244915532929225319641447-10.2/5.1€3,351.29
B
7A0H8
244915532929225319641447-2.9-2.8/1.4€3,211.19
B
7Α0J0
27981709322326352451217717523.2-2.9/1.4€3,475.74
B
7Α0J3
374121534060362234943365322521.0 / 11.3-10.5€3,735.94
B
7Α0J4
37412153406036223494336532256.1-5.5/2.8€3,644.31

Ενσωματωμένοι ανεμιστήρες, 14 ίντσες

Οι ενσωματωμένοι φυσητήρες Dayton 14 ιντσών παρέχουν καθαρό αέρα σε βιομηχανικούς και εμπορικούς εσωτερικούς χώρους / κτίρια. Αυτοί οι φυσητήρες διαθέτουν περίβλημα από γαλβανισμένο χάλυβα σε ανοιχτό περίβλημα που δεν στάζει για να αντέχει σε διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας. Διαθέτουν πάνελ πρόσβασης και στις δύο πλευρές για εύκολες εργασίες συντήρησης στα εσωτερικά εξαρτήματα και κολάρα στο εξωτερικό για να παρέχουν εύκολη σύνδεση με αγωγούς. Αυτοί οι φυσητήρες τροφοδοτούνται από έναν μονοφασικό κινητήρα μόνιμου διαιρούμενου πυκνωτή για παραγωγή υψηλής ταχύτητας ροπής 2153 σ.α.λ. Επιλέξτε μεταξύ ανεμιστήρες ονομαστικής τάσης 115VAC και 230VAC, διαθέσιμοι σε Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;