DAYTON 7A0J4 Inline Blower 14 ίντσες με πακέτο 2 Hp Drive | AF2ZZU

DAYTON 7A0J4 Inline Blower 14 Inch With 2 Hp Drive Package

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2ZZU Μοντέλο: 7A0J4

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,644.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνσωματωμένος ανεμιστήρας αγωγού
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
Στροφές ανεμιστήρα2153
CFM @ 0.000 ίντσες. SP4060
CFM @ 0.125 ίντσες. SP4009
CFM @ 0.250 ίντσες. SP3958
CFM @ 0.375 ίντσες. SP3907
CFM @ 0.500 ίντσες. SP3856
CFM @ 0.625 ίντσες. SP3800
CFM @ 0.750 ίντσες. SP3741
CFM @ 1.000 ίντσες. SP3622
CFM @ 1.250 ίντσες. SP3494
CFM @ 1.500 ίντσες. SP3365
CFM @ 1.75 ίντσες. SP3225
CFM @ 2.000 ίντσες. SP3078
CFM @ 2.500 ίντσες. SP2627
Πλήρες φορτίο6.1-5.5/2.8
Ύψος23 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.10 "
Ύψος εισόδου (In.)19-7/8
Πλάτος εισόδου (In.)19-7/8
Μέγιστη. BHP2.10
Μέγιστη. Βάθος22 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.160 βαθμοί F
Μέγιστη. Ύψος κινητήρα12-1 / 2 ίντσες
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP2
Στροφές κινητήρα1735
Τύπος κινητήραΤρεις φάσεις
Θέση τοποθέτησηςΚάθετα οριζόντια
Outlet Dia.10 "
Ύψος εξόδου19.875 "
Πλάτος εξόδου19.875 "
Φάση3
Shaft Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft31
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft30
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft30
Έλεγχος ταχύτηταςΟχι
ΧαρακτηριστικάΦυγοκεντρικό, με πακέτο κίνησης
Τάση208-230/460
Διάμετρος τροχού14 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Τύπος τροχούΦυγόκεντρος προς τα πίσω
Πλάτος23 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 64.0215
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.750 ίντσες. SPΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPCFM @ 1.500 ίντσες. SPCFM @ 1.75 ίντσες. SPΠλήρες φορτίοΤιμή
DAYTON 5TCL1 Inline Blower 14 1/2 Inch Direct / drive 2170 Cfm | AE6JKZ 5TCL1112111402170----4.7€2,679.30
DAYTON 7A0H7 Inline Blower 14 Inch With 3/4 Hp Drive Package | AF2ZZL 7A0H9 7A0H7244915532929225319641447-10.2/5.1€3,351.29
DAYTON 7A0H8 Inline Blower 14 ίντσες με πακέτο 3/4 ίππων | AF2ZZM 7A0H8244915532929225319641447-2.9-2.8/1.4€3,211.19
DAYTON 7A0J0 Inline Blower 14 ίντσες με πακέτο 1 Hp Drive | AF2ZZP 7Α0J027981709322326352451217717523.2-2.9/1.4€3,475.74
DAYTON 7A0J3 Inline Blower 14 ίντσες με πακέτο 2 Hp Drive | AF2ZZT 7Α0J3374121534060362234943365322521.0 / 11.3-10.5€3,735.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7A0J4 Inline Blower 14 Inch With 2 Hp Drive Package
€3,644.31 /μονάδα