DAYTON 49P421 Ανυψωτικός μαγνήτης 5000 λίβρες. Χωρητικότητα | AD6RGE

DAYTON 49P421 Μαγνήτης ανύψωσης 5000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6RGE Μοντέλο: 49P421

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,710.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνήτης ανύψωσης
Ύψος ανοίγματος εγγύησης8-3 / 4 "
Πλάτος ανοίγματος εγγύησης4-1 / 2 "
λαβή Μήκος16.625 "
Ύψος μαγνήτη8.375 "
Μήκος μαγνήτη14.625 "
Υλικό μαγνητώνΝεοδύμιο / Βόριο / Σίδηρος
Πλάτος μαγνήτη9.125 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία ανθεκτική στη θερμότητα.212 βαθμοί F
Μέγιστη. Ονομαστική επίπεδη χωρητικότητα5000 λίβρες
συνολικό ύψος18.125 "
Συνολικό μήκος16.75 "
συνολικό πλάτος17.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 146.7
Ύψος πλοίου (cm)35
Μήκος πλοίου (cm)51.99
Πλάτος πλοίου (cm)45.01
Κωδικός ΕΣ8505110000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ενεργοποίηση μαγνήτη (Λαβή κλειδώματος On / Off)
    • Μέγιστη. Ονομαστική στρογγυλή χωρητικότητα (2500 λίβρες)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλολαβή ΜήκοςΎψος μαγνήτηΜήκος μαγνήτηΠλάτος μαγνήτησυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
DAYTON 49P417 Ανυψωτικός μαγνήτης 250 λίβρες. Χωρητικότητα | AD6RGA 49P4174.875 "2.625 "3.25 "2.5 "5"4.75 "5.875 "€432.64
DAYTON 49P418 Ανυψωτικός μαγνήτης 800 λίβρες. Χωρητικότητα | AD6RGB 49P4189"3.5 "6"3.625 "5.75 "7.625 "9.5 "€1,059.71
DAYTON 49P419 Μαγνήτης ανύψωσης 1600 Lb. Χωρητικότητα | AD6RGC 49P41910.625 "4.75 "8.75 "4.625 "9.125 "10.625 "12 "€1,870.67
DAYTON 49P420 Ανυψωτικός μαγνήτης 2500 Lb. Χωρητικότητα | AD6RGD 49P42012 "6.5 "10.25 "7"12.625 "12.125 "14.88 "€3,122.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 49P421 Μαγνήτης ανύψωσης 5000 Lb. Χωρητικότητα
€4,710.63 /μονάδα