WATTS Βαλβίδες ανακούφισης θερμοκρασίας και πίεσης Αυτόματες Re Seating Series LF40XL


Φίλτρα
Σύνδεση εισόδου: Αρσενικό σπείρωμα , Τύπος νήματος εισόδου: NPT , Τύπος εισόδου: Αρσενικό σπείρωμα , Μέγιστη. Εργασιακή πίεση: 113 psi , Mfr. Σειρά: LF40L , Σύνδεση πρίζας: Γυναίκα με σπείρωμα , Τύπος εξόδου: Γυναίκα με σπείρωμα , Εύρος πίεσης: 75 έως 150 psi , Θερμοκρασία ανακούφισης: 210 μοίρες φά , Υλικό θερμοστάτη: Χαλκός , Μήκος αισθητήρα θερμοστάτη: 7"
ΣτυλΜοντέλοΥλικό σώματοςΧωρητικότητα απαλλαγήςΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΑνακούφιση πίεσηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
LF40XL-Z2 150-210 3/4
--3 / 4 "-3 / 4 "150 Psi€574.54
A
LF40XL-8 100-210 3/4
Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο-3 / 4 "210 βαθμοί F3 / 4 "100 Psi€425.42
B
LF40XL 75-210 1
Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο778000 btuh1"210 ° F1"75 Psi€1,059.09
A
LF40XL-8-125-210 3/4
Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο-3 / 4 "210 βαθμοί F3 / 4 "125 psi€682.29
B
LF40XL7 125-210 1
Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο1808000 btuh1"210 ° F1"125 psi€984.56
B
LF40XL7 75-210 1
Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο1155000 btuh1"210 ° F1"75 Psi€1,018.33
A
LF40XL 100-210 3/4
Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο-3 / 4 "210 βαθμοί F3 / 4 "100 Psi€638.55
A
LF40XL 75-210 3/4
Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο-3 / 4 "210 βαθμοί F3 / 4 "75 Psi€672.57
B
LF40XL7 150-210 1
Χωρίς μόλυβδο χάλκινο2134000 btuh1"210 ° F1"150 Psi€834.10
A
LF40XL-8 150210 3/4
Χωρίς μόλυβδο χάλκινο-3 / 4 "210 βαθμοί F3 / 4 "150 Psi€689.12

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;