DAYTON Μαγνήτες ανύψωσης


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλολαβή ΜήκοςΎψος μαγνήτηΜήκος μαγνήτηΠλάτος μαγνήτησυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
49P417
4.875 "2.625 "3.25 "2.5 "5"4.75 "5.875 "€432.64
A
49P418
9"3.5 "6"3.625 "5.75 "7.625 "9.5 "€1,059.71
A
49P419
10.625 "4.75 "8.75 "4.625 "9.125 "10.625 "12 "€1,870.67
A
49P420
12 "6.5 "10.25 "7"12.625 "12.125 "14.88 "€3,122.83
A
49P421
16.625 "8.375 "14.625 "9.125 "18.125 "16.75 "17.75 "€4,710.63

Μαγνήτες ανύψωσης

Οι μαγνήτες ανύψωσης Dayton έχουν σχεδιαστεί για τη μεταφορά μεγάλων ή βαρέων κομματιών, ώστε να διατηρείται ο χώρος του δαπέδου χωρίς ακαταστασία και να στοιβάζονται τακτικά τα αντικείμενα σε ένα μέρος. Αυτές οι μονάδες μπορούν να αντιμετωπιστούν από έναν μόνο χειριστή για να ανυψώσει εύκολα τόσο τα επίπεδα όσο και τα στρογγυλά εξαρτήματα χρησιμοποιώντας μαγνήτες υψηλής ενέργειας NDFeB (Νεοδύμιο / Σίδηρος / Βόριο). Είναι ικανά να μεταφέρουν μακριές πλάκες, ράβδους ή σωλήνες, όταν χρησιμοποιούνται με δοκούς διασκορπισμού. Διαθέτουν λαβή με έλεγχο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης που προσαρμόζει ή αποσπά υλικά με ελάχιστη προσπάθεια και είναι διαθέσιμα σε επίπεδα ανυψωτικών φορτίων 250, 800, 1600 και 2500 lb.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;