Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 49P417 Ανυψωτικός μαγνήτης 250 λίβρες. Χωρητικότητα | AD6RGA

DAYTON 49P417 Μαγνήτης ανύψωσης 250 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6RGA Μοντέλο: 49P417

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€480.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνήτης ανύψωσης
Ύψος ανοίγματος εγγύησης2-3 / 8 "
Πλάτος ανοίγματος εγγύησης1-3 / 8 "
λαβή Μήκος4.875 "
Ύψος μαγνήτη2.625 "
Μήκος μαγνήτη3.25 "
Υλικό μαγνητώνΝεοδύμιο / Βόριο / Σίδηρος
Πλάτος μαγνήτη2.5 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία ανθεκτική στη θερμότητα.212 βαθμοί F
Μέγιστη. Ονομαστική επίπεδη χωρητικότητα250 λίβρες
συνολικό ύψος5"
Συνολικό μήκος4.75 "
συνολικό πλάτος5.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.0825
Ύψος πλοίου (cm)16
Μήκος πλοίου (cm)19.51
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Κωδικός ΕΣ8505110000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ενεργοποίηση μαγνήτη (Λαβή κλειδώματος On / Off)
    • Μέγιστη. Ονομαστική στρογγυλή χωρητικότητα (125 λίβρες)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλολαβή ΜήκοςΎψος μαγνήτηΜήκος μαγνήτηΠλάτος μαγνήτησυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
DAYTON 49P418 Ανυψωτικός μαγνήτης 800 λίβρες. Χωρητικότητα | AD6RGB 49P4189"3.5 "6"3.625 "5.75 "7.625 "9.5 "€1,136.55
DAYTON 49P419 Μαγνήτης ανύψωσης 1600 Lb. Χωρητικότητα | AD6RGC 49P41910.625 "4.75 "8.75 "4.625 "9.125 "10.625 "12 "€1,937.41
DAYTON 49P420 Ανυψωτικός μαγνήτης 2500 Lb. Χωρητικότητα | AD6RGD 49P42012 "6.5 "10.25 "7"12.625 "12.125 "14.88 "€3,349.24
DAYTON 49P421 Ανυψωτικός μαγνήτης 5000 λίβρες. Χωρητικότητα | AD6RGE 49P42116.625 "8.375 "14.625 "9.125 "18.125 "16.75 "17.75 "€5,052.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 49P417 Μαγνήτης ανύψωσης 250 Lb. Χωρητικότητα
€480.19 /μονάδα