DAYTON 49P420 Ανυψωτικός μαγνήτης 2500 Lb. Χωρητικότητα | AD6RGD

DAYTON 49P420 Μαγνήτης ανύψωσης 2500 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6RGD Μοντέλο: 49P420

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,349.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνήτης ανύψωσης
Ύψος ανοίγματος εγγύησης6-3 / 4 "
Πλάτος ανοίγματος εγγύησης4"
λαβή Μήκος12 "
Ύψος μαγνήτη6.5 "
Μήκος μαγνήτη10.25 "
Υλικό μαγνητώνΝεοδύμιο / Βόριο / Σίδηρος
Πλάτος μαγνήτη7"
Μέγιστη. Θερμοκρασία ανθεκτική στη θερμότητα.212 βαθμοί F
Μέγιστη. Ονομαστική επίπεδη χωρητικότητα2500 λίβρες
συνολικό ύψος12.625 "
Συνολικό μήκος12.125 "
συνολικό πλάτος14.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 56.25
Ύψος πλοίου (cm)30
Μήκος πλοίου (cm)43.99
Πλάτος πλοίου (cm)38
Κωδικός ΕΣ8505110000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ενεργοποίηση μαγνήτη (Λαβή κλειδώματος On / Off)
    • Μέγιστη. Ονομαστική στρογγυλή χωρητικότητα (1250 λίβρες)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλολαβή ΜήκοςΎψος μαγνήτηΜήκος μαγνήτηΠλάτος μαγνήτησυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
DAYTON 49P417 Ανυψωτικός μαγνήτης 250 λίβρες. Χωρητικότητα | AD6RGA 49P4174.875 "2.625 "3.25 "2.5 "5"4.75 "5.875 "€480.19
DAYTON 49P418 Ανυψωτικός μαγνήτης 800 λίβρες. Χωρητικότητα | AD6RGB 49P4189"3.5 "6"3.625 "5.75 "7.625 "9.5 "€1,136.55
DAYTON 49P419 Μαγνήτης ανύψωσης 1600 Lb. Χωρητικότητα | AD6RGC 49P41910.625 "4.75 "8.75 "4.625 "9.125 "10.625 "12 "€1,937.41
DAYTON 49P421 Ανυψωτικός μαγνήτης 5000 λίβρες. Χωρητικότητα | AD6RGE 49P42116.625 "8.375 "14.625 "9.125 "18.125 "16.75 "17.75 "€5,052.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 49P420 Μαγνήτης ανύψωσης 2500 Lb. Χωρητικότητα
€3,349.24 /μονάδα