DAYTON 49P418 Ανυψωτικός μαγνήτης 800 λίβρες. Χωρητικότητα | AD6RGB

DAYTON 49P418 Μαγνήτης ανύψωσης 800 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6RGB Μοντέλο: 49P418

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,059.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνήτης ανύψωσης
Ύψος ανοίγματος εγγύησης2-7 / 8 "
Πλάτος ανοίγματος εγγύησης1-3 / 4 "
λαβή Μήκος9"
Ύψος μαγνήτη3.5 "
Μήκος μαγνήτη6"
Υλικό μαγνητώνΝεοδύμιο / Βόριο / Σίδηρος
Πλάτος μαγνήτη3.625 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία ανθεκτική στη θερμότητα.212 βαθμοί F
Μέγιστη. Ονομαστική επίπεδη χωρητικότητα800 λίβρες
συνολικό ύψος5.75 "
Συνολικό μήκος7.625 "
συνολικό πλάτος9.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.6975
Ύψος πλοίου (cm)18.01
Μήκος πλοίου (cm)27
Πλάτος πλοίου (cm)23.01
Κωδικός ΕΣ8505110000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ενεργοποίηση μαγνήτη (Λαβή κλειδώματος On / Off)
    • Μέγιστη. Ονομαστική στρογγυλή χωρητικότητα (400 λίβρες)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλολαβή ΜήκοςΎψος μαγνήτηΜήκος μαγνήτηΠλάτος μαγνήτησυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
DAYTON 49P417 Ανυψωτικός μαγνήτης 250 λίβρες. Χωρητικότητα | AD6RGA 49P4174.875 "2.625 "3.25 "2.5 "5"4.75 "5.875 "€432.64
DAYTON 49P419 Μαγνήτης ανύψωσης 1600 Lb. Χωρητικότητα | AD6RGC 49P41910.625 "4.75 "8.75 "4.625 "9.125 "10.625 "12 "€1,870.67
DAYTON 49P420 Ανυψωτικός μαγνήτης 2500 Lb. Χωρητικότητα | AD6RGD 49P42012 "6.5 "10.25 "7"12.625 "12.125 "14.88 "€3,122.83
DAYTON 49P421 Ανυψωτικός μαγνήτης 5000 λίβρες. Χωρητικότητα | AD6RGE 49P42116.625 "8.375 "14.625 "9.125 "18.125 "16.75 "17.75 "€4,710.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 49P418 Μαγνήτης ανύψωσης 800 Lb. Χωρητικότητα
€1,059.71 /μονάδα