DAYTON 49P419 Μαγνήτης ανύψωσης 1600 Lb. Χωρητικότητα | AD6RGC

DAYTON 49P419 Μαγνήτης ανύψωσης 1600 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6RGC Μοντέλο: 49P419

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,937.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνήτης ανύψωσης
Ύψος ανοίγματος εγγύησης4"
Πλάτος ανοίγματος εγγύησης2-3 / 4 "
λαβή Μήκος10.625 "
Ύψος μαγνήτη4.75 "
Μήκος μαγνήτη8.75 "
Υλικό μαγνητώνΝεοδύμιο / Βόριο / Σίδηρος
Πλάτος μαγνήτη4.625 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία ανθεκτική στη θερμότητα.212 βαθμοί F
Μέγιστη. Ονομαστική επίπεδη χωρητικότητα1600 λίβρες
συνολικό ύψος9.125 "
Συνολικό μήκος10.625 "
συνολικό πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.31
Ύψος πλοίου (cm)19
Μήκος πλοίου (cm)30.99
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8505110000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ενεργοποίηση μαγνήτη (Λαβή κλειδώματος On / Off)
    • Μέγιστη. Ονομαστική στρογγυλή χωρητικότητα (800 λίβρες)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλολαβή ΜήκοςΎψος μαγνήτηΜήκος μαγνήτηΠλάτος μαγνήτησυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
DAYTON 49P417 Ανυψωτικός μαγνήτης 250 λίβρες. Χωρητικότητα | AD6RGA 49P4174.875 "2.625 "3.25 "2.5 "5"4.75 "5.875 "€480.19
DAYTON 49P418 Ανυψωτικός μαγνήτης 800 λίβρες. Χωρητικότητα | AD6RGB 49P4189"3.5 "6"3.625 "5.75 "7.625 "9.5 "€1,136.55
DAYTON 49P420 Ανυψωτικός μαγνήτης 2500 Lb. Χωρητικότητα | AD6RGD 49P42012 "6.5 "10.25 "7"12.625 "12.125 "14.88 "€3,349.24
DAYTON 49P421 Ανυψωτικός μαγνήτης 5000 λίβρες. Χωρητικότητα | AD6RGE 49P42116.625 "8.375 "14.625 "9.125 "18.125 "16.75 "17.75 "€5,052.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 49P419 Μαγνήτης ανύψωσης 1600 Lb. Χωρητικότητα
€1,937.41 /μονάδα