CENTURY OKB1058 Κινητήρας Psc 1/2 Hp 825 Rpm 230v 48y Oao | AD9UWQ 4VA10

CENTURY OKB1058 Κινητήρας Psc 1/2 Hp 825 Rpm 230v 48y Oao

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9UWQ Μοντέλο: OKB1058Cross Ref: 4VA10

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€362.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντικατάστασης OEM
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.5.625 "
Απαιτείται πυκνωτής2ΜDV8
ΠερίφραξηOpen Air-Over
κορνίζα48Y
Πλήρες φορτίο3.0
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας5.375 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.60 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΑντικαταστάσεις OEM
Σχεδιασμός κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραOpen Air-Over
Τύπος στήριξης κινητήραΜπάντα
Περιστροφή άξονα κινητήραCCWLE
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΕΠΑ
ΒάσηΜπάντα
RPM πινακίδας825
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος8.125 "
Φάση1
ΠεριστροφήCCWLE
Εύρος RPMΚάτω από το 1000
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα2.75 "
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.9425
Ύψος πλοίου (cm)17.27
Μήκος πλοίου (cm)30.99
Πλάτος πλοίου (cm)22.61
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHzΡουλεμάνΣώμα Dia.Μονωτική κατηγορίαΜήκος λιγότερο άξοναςΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Σχεδιασμός κινητήραΣχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΤιμή
CENTURY OPV747 Motor Psc 1/7 Hp 1550 RPM 115v 42y Ανοιχτό | AA4JFJ 12N958 OPV74760Μανίκι5"B4.25 "50 βαθμοί ΓΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΑνοικτό€441.55
CENTURY OTEB2054A Διαίρεση κινητήρα φάσης 1/2 Hp 1725rpm 115v 56z Odp | AC2DCN 2HUB3 OTEB2054A60Μπάλα6.5 "B7.437 "40 βαθμοί ΓΣπλιτ-ΦάσηΑνοίξτε το Dripproof€317.48
CENTURY OCP0108 Κινητήρας Psc 1/3 Hp 1625rpm 208-230v 48y Teao | AC4DWP 2ZA22 OCP010850/60-5.625 "A6.75 "50 βαθμοί ΓΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΕντελώς κλειστό Air-Over€331.70
CENTURY BL6407 Σκιασμένος στύλος κινητήρα 1/6 Hp 1000 Rpm 115v 42y Oao | AD8FXC 4KA22 BL640760Μανίκι5"B4 15 / 16 "40 βαθμοί ΓΣκιασμένος πόλοςOpen Air-Over€213.91
CENTURY BL6409 Σκιασμένος στύλος κινητήρα 1/12 Hp 1050rpm 115v 42y Oao | AD8FXD 4KA23 BL640960Μανίκι5"B4 15 / 16 "40 βαθμοί ΓΣκιασμένος πόλοςOpen Air-Over€181.98
CENTURY OCA1036 Κινητήρας Psc 1/3 Hp 1075 Rpm 208-230v 48y Oao | AD8TTP 4ME11 OCA103660Μπάλα5.625 "B5.5 "60 βαθμοί ΓΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςOpen Air-Over€262.19
CENTURY OYK1106 Κινητήρας Psc 1 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD9UDW 4UY98 ΟΥΚ110660Μπάλα5.625 "B5.875 "40 βαθμοί ΓΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςOpen Air-Over€432.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY OKB1058 Κινητήρας Psc 1/2 Hp 825 Rpm 230v 48y Oao
€362.25 /μονάδα