CENTURY OCP0108 Κινητήρας Psc 1/3 Hp 1625rpm 208-230v 48y Teao | AC4DWP 2ZA22

CENTURY OCP0108 Κινητήρας Psc 1/3 Hp 1625 rpm 208-230v 48y Teao

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4DWP Μοντέλο: OCP0108Κωδ. Cross: 2ZA22

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€331.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντικατάστασης OEM
Σώμα Dia.5.625 "
Απαιτείται πυκνωτήςΠεριλαμβάνεται
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό Air-Over
κορνίζα48Y
Πλήρες φορτίο2.6
HP1/3
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαA
Μήκος λιγότερο άξονας6.75 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.50 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΑντικαταστάσεις OEM
Σχεδιασμός κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό Air-Over
Τύπος στήριξης κινητήραΒάση βάσης
Περιστροφή άξονα κινητήραCWLE
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΕΠΑ
ΒάσηΚούνια
RPM πινακίδας1625
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος8.5 "
Φάση1
ΠεριστροφήCWLE
Εύρος RPM1601-1700
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα1.75 "
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.5475
Ύψος πλοίου (cm)19.56
Μήκος πλοίου (cm)31.24
Πλάτος πλοίου (cm)19.81
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHzΡουλεμάνΣώμα Dia.Μονωτική κατηγορίαΜήκος λιγότερο άξοναςΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Σχεδιασμός κινητήραΣχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΤιμή
CENTURY OPV747 Motor Psc 1/7 Hp 1550 RPM 115v 42y Ανοιχτό | AA4JFJ 12N958 OPV74760Μανίκι5"B4.25 "50 βαθμοί ΓΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΑνοικτό€441.55
CENTURY OTEB2054A Διαίρεση κινητήρα φάσης 1/2 Hp 1725rpm 115v 56z Odp | AC2DCN 2HUB3 OTEB2054A60Μπάλα6.5 "B7.437 "40 βαθμοί ΓΣπλιτ-ΦάσηΑνοίξτε το Dripproof€317.48
CENTURY BL6407 Σκιασμένος στύλος κινητήρα 1/6 Hp 1000 Rpm 115v 42y Oao | AD8FXC 4KA22 BL640760Μανίκι5"B4 15 / 16 "40 βαθμοί ΓΣκιασμένος πόλοςOpen Air-Over€213.91
CENTURY BL6409 Σκιασμένος στύλος κινητήρα 1/12 Hp 1050rpm 115v 42y Oao | AD8FXD 4KA23 BL640960Μανίκι5"B4 15 / 16 "40 βαθμοί ΓΣκιασμένος πόλοςOpen Air-Over€181.98
CENTURY OCA1036 Κινητήρας Psc 1/3 Hp 1075 Rpm 208-230v 48y Oao | AD8TTP 4ME11 OCA103660Μπάλα5.625 "B5.5 "60 βαθμοί ΓΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςOpen Air-Over€262.19
CENTURY OYK1106 Κινητήρας Psc 1 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD9UDW 4UY98 ΟΥΚ110660Μπάλα5.625 "B5.875 "40 βαθμοί ΓΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςOpen Air-Over€432.60
CENTURY OKB1058 Κινητήρας Psc 1/2 Hp 825 Rpm 230v 48y Oao | AD9UWQ 4VA10 ΟΚΒ105860Μπάλα5.625 "B5.375 "60 βαθμοί ΓΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςOpen Air-Over€362.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY OCP0108 Κινητήρας Psc 1/3 Hp 1625 rpm 208-230v 48y Teao
€331.70 /μονάδα