Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CENTURY OPV747 Motor Psc 1/7 Hp 1550 RPM 115v 42y Ανοιχτό | AA4JFJ 12N958

CENTURY OPV747 Motor Psc 1/7 Hp 1550 Rpm 115v 42y Ανοιχτό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4JFJ Μοντέλο: OPV747Σταυρός: 12N958
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
€510.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντικατάστασης OEM
ΡουλεμάνΜανίκι
Σώμα Dia.5"
Απαιτείται πυκνωτήςΠεριλαμβάνεται
ΠερίφραξηΑνοικτό
κορνίζα42Y
Πλήρες φορτίο2.5/2.1/1.6
HP1/7, 1/11, 1/25
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας4.25 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.50 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΑντικαταστάσεις OEM
Σχεδιασμός κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοικτό
Τύπος στήριξης κινητήραΙούλιος
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΕΠΑ
ΒάσηΙούλιος
RPM πινακίδας1550/1300/1050
Αριθμός Ταχυτήτων3
Συνολικό μήκος6.75 "
Φάση1
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1501-1600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα2.5 "
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.3875
Ύψος πλοίου (cm)25.91
Μήκος πλοίου (cm)28.96
Πλάτος πλοίου (cm)27.43
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHzΡουλεμάνΣώμα Dia.Μονωτική κατηγορίαΜήκος λιγότερο άξοναςΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Σχεδιασμός κινητήραΣχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΤιμή
CENTURY OTEB2054A Διαίρεση κινητήρα φάσης 1/2 Hp 1725rpm 115v 56z Odp | AC2DCN 2HUB3 OTEB2054A60Μπάλα6.5 "B7.437 "40 βαθμοί ΓΣπλιτ-ΦάσηΑνοίξτε το Dripproof€331.09
CENTURY OCP0108 Κινητήρας Psc 1/3 Hp 1625rpm 208-230v 48y Teao | AC4DWP 2ZA22 OCP010850/60-5.625 "A6.75 "50 βαθμοί ΓΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΕντελώς κλειστό Air-Over€357.60
CENTURY BL6407 Σκιασμένος στύλος κινητήρα 1/6 Hp 1000 Rpm 115v 42y Oao | AD8FXC 4KA22 BL640760Μανίκι5"B4 15 / 16 "40 βαθμοί ΓΣκιασμένος πόλοςOpen Air-Over€236.43
CENTURY BL6409 Σκιασμένος στύλος κινητήρα 1/12 Hp 1050rpm 115v 42y Oao | AD8FXD 4KA23 BL640960Μανίκι5"B4 15 / 16 "40 βαθμοί ΓΣκιασμένος πόλοςOpen Air-Over€203.79
CENTURY OCA1036 Κινητήρας Psc 1/3 Hp 1075 Rpm 208-230v 48y Oao | AD8TTP 4ME11 OCA103660Μπάλα5.625 "B5.5 "60 βαθμοί ΓΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςOpen Air-Over€234.12
CENTURY OYK1106 Κινητήρας Psc 1 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD9UDW 4UY98 ΟΥΚ110660Μπάλα5.625 "B5.875 "40 βαθμοί ΓΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςOpen Air-Over€389.34
CENTURY OKB1058 Κινητήρας Psc 1/2 Hp 825 Rpm 230v 48y Oao | AD9UWQ 4VA10 ΟΚΒ105860Μπάλα5.625 "B5.375 "60 βαθμοί ΓΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςOpen Air-Over€39.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY OPV747 Motor Psc 1/7 Hp 1550 Rpm 115v 42y Ανοιχτό
€510.58 /μονάδα