Απομόνωση κραδασμών στο δάπεδο

Φίλτρα

APPROVED VENDOR -

Απομόνωση κραδασμών στο δάπεδο

ΣτυλΜοντέλοΔιάσταση AΜέγιστη. Φόρτωση αξονικούΜέγιστη. Φόρτωση ακτινικήςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2NPG80.39 "130 λίβρες80 λίβρες€9.41
B2NPG90.531 "200 λίβρες120 λίβρες€13.61
B2ΝΡΗ10.657 "380 λίβρες280 λίβρες€20.15
MASON -

Απομόνωση κραδασμών στο δάπεδο

ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΜέγεθος κοχλίαΔιάσταση AΔιάσταση GΔιάσταση ΗΔιάσταση JΎψοςΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A4C8751.62 "-----1.5 "Απομόνωση κραδασμών στο δάπεδο€22.86
A4C9551.62 "-----1.5 "Απομόνωση κραδασμών στο δάπεδο€24.01
A4C8761.62 "-15.875 "15.75 "16.25 "28.375 "1.5 "Απομόνωση κραδασμών στο δάπεδο€24.82
B4C9892 5 / 16 "-----1.875 "Απομόνωση κραδασμών στο δάπεδο€33.34
B4C9612 5 / 16 "5 / 16 "----1.875 "Απομόνωση κραδασμών στο δάπεδο€33.23
B4C9882 5 / 16 "-----1.875 "Απομόνωση κραδασμών στο δάπεδο€51.26
B4C8772 5 / 16 "-----1.875 "Απομόνωση κραδασμών στο δάπεδο€32.27
C5ΧΚ732.5 "---5.125 "-5.125 "Απομονωτικός σειριακός και μονωτικός κραδασμός αέρα€272.80
C5ΧΚ712.5 "---5.125 "-5.125 "Απομονωτικός σειριακός και μονωτικός κραδασμός αέρα€258.47
C5ΧΚ642.5 "---5.125 "-5.125 "Απομονωτικός σειριακός και μονωτικός κραδασμός αέρα€407.16
C5ΧΚ702.5 "-15.875 "15.75 "16.25 "28.375 "5.125 "Απομονωτικός σειριακός και μονωτικός κραδασμός αέρα€251.59
C5ΧΚ652.5 "---5.125 "-5.125 "Απομονωτικός σειριακός και μονωτικός κραδασμός αέρα€409.50
C5ΧΚ752.5 "---5.125 "-5.125 "Απομονωτικός σειριακός και μονωτικός κραδασμός αέρα€286.36
C5ΧΚ762.5 "-11 "11.25 "11.5 "20.125 "5.125 "Απομονωτικός σειριακός και μονωτικός κραδασμός αέρα€248.09
C5ΧΚ722.5 "---5.125 "-5.125 "Απομονωτικός σειριακός και μονωτικός κραδασμός αέρα€308.57
C5ΧΚ742.5 "---5.125 "-5.125 "Απομονωτικός σειριακός και μονωτικός κραδασμός αέρα€280.05
C5ΧΚ662.5 "---5.125 "-5.125 "Απομονωτικός σειριακός και μονωτικός κραδασμός αέρα€389.59
D5C1292.12 "3/8 x 4 "4"-4.5 "-4.5 "Απομόνωση κραδασμών στο δάπεδο€120.47
E5C1262.12 "3/8 x 4 "4"-4.5 "-4.5 "Απομόνωση κραδασμών στο δάπεδο€98.21
E5C1272.12 "3/8 x 4 "4"-4.5 "-4.5 "Απομόνωση κραδασμών στο δάπεδο€99.02
E5C1282.12 "3/8 x 4 "4"-4.5 "-4.5 "Απομόνωση κραδασμών στο δάπεδο€100.83
D5C1312.12 "3/8 x 4 "4"-4.5 "-4.5 "Απομόνωση κραδασμών στο δάπεδο€123.27
D5C1322.12 "3/8 x 4 "4"-4.5 "-4.5 "Απομόνωση κραδασμών στο δάπεδο€127.82
D5C1302.12 "3/8 x 4 "4"-4.5 "-4.5 "Απομόνωση κραδασμών στο δάπεδο€107.52
F5ΧΚ502.75 "1/2 x 4 "5.75 "-5.625 "-5.625 "Απομόνωση κραδασμών στο δάπεδο€198.70
GRAINGER -

Απομόνωση κραδασμών στο δάπεδο

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A48 PW88€21.20
A48 PW91€31.80
B48 PW99€98.21
B48 PW95€110.05
B48 PW96€112.22
B48 PW97€118.07
A48 PW90€19.37
A48 PW89€32.56
A48 PW87€19.54
A48 PW92€31.49
A48 PW93€32.97
A48 PW94€50.72
B48 PW98€128.89

Απομόνωση κραδασμών στο δάπεδο

Κτίστης Οι απομονωτές κραδασμών για τοποθέτηση στο δάπεδο βελτιώνουν την απόδοση του εξοπλισμού μειώνοντας ή καταστέλλοντας τους ανεπιθύμητους κραδασμούς. Αυτοί οι απομονωτές κραδασμών διαθέτουν χαλύβδινα ελατήρια που μειώνουν τις μεταδόσεις κραδασμών καθώς η απόδοση βελτιώνεται με μεγαλύτερες παραμορφώσεις. Χρησιμοποιούνται κάτω από συμπιεστές, εξοπλισμό κλιματισμού, αντλίες, εργαλειομηχανές, μετασχηματιστές κ.λπ.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;