Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS11K3H2 Διακόπτης επιλογής χωρίς φωτισμό 2P Chrome Cam E | AH9VXH 45C538

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS11K3H2 Μη φωτιζόμενος διακόπτης επιλογής 2P Chrome Cam E

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9VXH Μοντέλο: 9001KS11K3H2Κωδ. Σταυρού: 45C538

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€376.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης επιλογής χωρίς φωτισμό
ΕνέργειεςΣυντηρείται / Συντηρείται
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υλικό στεφάνηςΨευδάργυρο Die Cast
ΈκκεντροE
ΧρώμαChrome
Φόρμα Επικοινωνίας2NO / 2NC
Βαθμολογία επαφών10Α @ 600 VAC
Εκτίμηση IP65
Αφαίρεση κλειδιούΑριστερά και δεξιά
Ονομασία αξιολόγησης επαφών NEMAΑ600 / Ο600
Αξιολόγηση NEMA3, 3R, 4, 12, 13
Υλικό επικεφαλής χειριστήΟρείχαλκος / Ζαμάκ
Μέγεθος30mm
Διακόπτης λειτουργίας @ Θέση ΑΟΧΟΧ
Διακόπτης λειτουργίας @ Θέση BXOXO
Διακόπτης λειτουργίας @ Θέση ΓΧωρίς τρίτη θέση
Διακόπτης λειτουργίας @ Θέση DΧωρίς τέταρτη θέση
Τύπος χειριστήΚλειδωμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα Bezel: Chrome

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνέργειεςΒασικό υλικόΧρώμαΦόρμα ΕπικοινωνίαςΕίδοςΑξιολόγηση NEMAΤύπος χειριστήΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS11BH1 Διακόπτης επιλογής χωρίς φωτισμό 30mm 2 Θέση | AH2NRQ 2EN52 9001KS11BH1Συντηρείται / ΣυντηρείταιΜέταλλοΜαύρη1NO / 1NCΔιακόπτης επιλογής χωρίς φωτισμό3, 3R, 4, 12, 13Μοχλός€156.88
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS11BH13 Διακόπτης επιλογής χωρίς φωτισμό 22mm 2 Κλειδί θέσης | AH2NRR 2EN53 9001KS11BH13Συντηρείται / ΣυντηρείταιΜέταλλοΜαύρη1NO / 1NCΔιακόπτης επιλογής χωρίς φωτισμό3, 3R, 4, 12, 13Μοχλός€179.50
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS11BH2 Διακόπτης επιλογής χωρίς φωτισμό 22mm 2 Κλειδί θέσης | AH2NRT 2EN54 9001KS11BH2Συντηρείται / ΣυντηρείταιΜέταλλοΜαύρη2NO / 2NCΔιακόπτης επιλογής χωρίς φωτισμό3, 3R, 4, 12, 13Μοχλός€232.85
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS43BH13 Διακόπτης επιλογής χωρίς φωτισμό 30mm 3 Μοχλός θέσης | AH2NRU 2EN61 9001KS43BH13Συντηρείται / Συντηρείται / ΣυντηρείταιΜέταλλοΜαύρη1NO / 1NCΔιακόπτης επιλογής χωρίς φωτισμό3, 3R, 4, 12, 13Μοχλός€176.87
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS42BH13 Διακόπτης επιλογής χωρίς φωτισμό 30mm 3 Μοχλός θέσης | AH9VXJ 45C539 9001KS42BH13Συντηρείται / Συντηρείται / ΣυντηρείταιΜέταλλοΜαύρη1NO / 1NCΔιακόπτης επιλογής χωρίς φωτισμό3, 3R, 4, 12, 13Μοχλός€165.65
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS42BH2 Διακόπτης επιλογής χωρίς φωτισμό 30mm 3 Μοχλός θέσης | AH9VXK 45C540 9001KS42BH2Συντηρείται / Συντηρείται / ΣυντηρείταιΜέταλλοΜαύρη2NO / 2NCΔιακόπτης επιλογής χωρίς φωτισμό3, 3R, 4, 12, 13Μοχλός€234.79
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS43FBH13 Διακόπτης επιλογέα χωρίς φωτισμό Διατηρείται 3 Θέσεις | AH9VXL 45C541 9001KS43FBH13Συντηρείται / Συντηρείται / ΣυντηρείταιΜέταλλοΜαύρη1NO / 1NCΔιακόπτης επιλογής χωρίς φωτισμό3, 3R, 4, 12, 13Εκτεταμένος μοχλός€165.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS11K3H2 Μη φωτιζόμενος διακόπτης επιλογής 2P Chrome Cam E
€376.08 /μονάδα