VESTIL Φορτηγό χειρός ντουλαπιού FCHT-34, 600 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RVQ Μοντέλο: FCHT-34

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€814.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό χειρός γραφείου αρχείων
Επέκταση βραχίονα33 "
Χωρητικότητα600 lbs.
Κάστερ Ντία.6"
Μέγεθος τροχίσκου6 "x2"
Τύπος τροχίσκουΠολυ στο Πολ
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Βάθος13.25 "
Εκτεταμένο ύψος62 15 / 16 "
Ύψος62.94 "
Μήκος13.25 "
Χωρητικότητα φορτίου600 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος ντουλαπιού56 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Βάθος πλακιδίων5"
Μήκος μύτης5"
Πάχος μύτης0.13 "
Πλάτος πλακιδίων14.375 "
Αριθμός τροχίσκων2
Ανασυρμένο ύψος37 15 / 16 "
ΧρήσηΓενικού σκοπού
Διάμετρος τροχού6"
Τύπος τροχούΠολυ στο Πολ
Πλάτος τροχού2"
Πλάτος20.06 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.15
Ύψος πλοίου (cm)159.86
Μήκος πλοίου (cm)33.66
Πλάτος πλοίου (cm)49.69
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Φορτηγό χειρός ντουλαπιού FCHT-34, 600 Lb. Χωρητικότητα
€814.69 /μονάδα