Η ασφάλεια Bussmann LPJ-225SP έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τον ευαίσθητο εξοπλισμό και τα κυκλώματα από συνθήκες υπερέντασης.
Χαρακτηριστικά:
- Η ασφάλεια Bussmann LPJ-30SP Low-Peak έχει δύο στοιχεία τόσο για λειτουργίες χρονικής καθυστέρησης όσο και για λειτουργίες περιορισμού ρεύματος.
- Η λειτουργία χρονικής καθυστέρησης αποτρέπει την ενόχληση που προκαλείται από παροδικά υπερρεύματα κατά την εκκίνηση ή άλλες προσωρινές συνθήκες.
- Η ικανότητα περιορισμού ρεύματος αυτής της ασφάλειας προστατεύει τα κατάντη εξαρτήματα από τις επιβλαβείς θερμικές και μαγνητικές επιδράσεις των ρευμάτων βραχυκυκλώματος.
- Αυτή η ασφάλεια έχει σώμα μελαμίνης για να αντιστέκεται στη θερμότητα που παράγεται κατά την αντίσταση σε υπερρεύματα.
- Έχει χρόνο απόκρισης 10 δευτερολέπτων στο 500% του ονομαστικού ρεύματος (225A) και επιτρέπει την ασφαλή εκκίνηση και λειτουργία των κινητήρων.
- Αυτή η ασφάλεια Low-Peak LPJ-225SP έχει βιδωμένα άκρα τύπου λεπίδας και στα δύο άκρα για συνδέσεις χωρίς προβλήματα.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς μπορώ να αντιμετωπίσω ζητήματα που σχετίζονται με απροσδόκητη ενεργοποίηση των ασφαλειών χαμηλής αιχμής;
A. Εάν μια ασφάλεια Low-Peak ενεργοποιείται απροσδόκητα, θα μπορούσε να υποδεικνύει ένα υποκείμενο πρόβλημα, όπως αυξημένο φορτίο, βραχυκύκλωμα ή δυσλειτουργία του εξοπλισμού.
Ε. Σε τι διαφέρει η ασφάλεια Bussmann LPJ-225SP από μια τυπική ασφάλεια;
Α. Είναι ένας τύπος ασφάλειας χρονικής καθυστέρησης με σχεδιασμό δύο στοιχείων. Συνδυάζει χαρακτηριστικά χρονικής καθυστέρησης και δυνατότητες περιορισμού ρεύματος. Σε αντίθεση με τις τυπικές ασφάλειες, μια ασφάλεια Low-Peak επιτρέπει να περνούν προσωρινές υπερφορτώσεις χωρίς να ενεργοποιείται η ασφάλεια, ενώ παρέχει προστασία από παρατεταμένα υπερβολικά ρεύματα.
Ε. Αυτή η ασφάλεια δείχνει ή δεν δείχνει;
A. Αυτή είναι μια μη ενδεικτική ασφάλεια. Αλλά, εάν χρειάζεστε μια ασφάλεια τύπου ένδειξης, η μάρκα κατασκευάζει Ασφάλεια LPJ-225SPI με easyID για να ελέγξετε την κατάστασή του.