Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN LPJ-17-1/2SP Ασφάλεια χαμηλής κορυφής, 17.5 A, 600 V | AE8QRY 6F366

BUSSMANN LPJ-17-1/2SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 17.5 A, 600 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8QRY Μοντέλο: LPJ-17-1/2SPΣταυρός: 6F366
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
€21.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Εκτίμηση τάσης AC600V
Υλικό σώματοςΜελαμίνη
Τύπος σώματοςΚυλινδρικό
ΤάξηΚατηγορία J
Τύπος σύνδεσηςEnd Ferrule x Ferrule End
Current Rating17.5A
Εκτίμηση τάσης DC300V
ΒάθοςΔεν εφαρμόζεται
Διάμετρος13 / 16 "
ΣτοιχείοΔιπλός
Για τη σειρά Fuse BlockCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Fps Amps17.5
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΜη Απόρριψη
Κωδικός κατόχου ασφαλειώνZ
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής100kA σε 300V DC, 300kA σε 600V AC
Μήκος2 1 / 4 "
Αρ. ΣειράBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Απόρριψη / Μη απόρριψηΑπόρριψη
Χρόνος Απόκρισης10 δευτ. @ 500%
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
ΧαρακτηριστικάΠεριορισμός ρεύματος χρόνου καθυστέρησης
Οπτική ένδειξηΜη Ενδεικτικό
Τάση τάσης600VAC / 300VDC
ΠλάτοςΔεν εφαρμόζεται

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0855
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)5.72
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Η ασφάλεια Bussmann LPJ-17-1/2SP χρησιμοποιείται σε ηλεκτρικά κυκλώματα για την προστασία του εξοπλισμού από υπερβολική ροή ρεύματος. Είναι ιδανικό για βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές για προστασία από υπερφορτώσεις και βραχυκυκλώματα σπάζοντας το κύκλωμα όταν το ρεύμα υπερβαίνει ένα ασφαλές όριο. Αυτή η ασφάλεια LPJ-17-1/2SP είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για συστήματα που απαιτούν ονομαστικό ρεύμα 17.5Α.

Χαρακτηριστικά:

  • Η ασφάλεια Bussmann LPJ-17-1/2SP διαθέτει σχεδίαση δύο στοιχείων, ενισχύοντας την απόκρισή της σε συμβάντα υπερβολικού ρεύματος και παρέχοντας ένα πρόσθετο επίπεδο ασφάλειας για κρίσιμο εξοπλισμό.
  • Προσφέρει λειτουργία χρονικής καθυστέρησης, επιτρέποντας τη διέλευση των προσωρινών υπερφορτώσεων χωρίς να προκαλούνται περιττές διακοπές, διατηρώντας έτσι τη συνεχή λειτουργία.
  • Αυτή η ασφάλεια Κατηγορίας J προσφέρει συνδέσεις άκρου φερουλίου, διασφαλίζοντας ασφαλείς ηλεκτρικές συνδέσεις και συμβάλλοντας στη συνολική αξιοπιστία της σε διάφορα ηλεκτρικά συστήματα.
  • Διαθέτει κατασκευή μελαμίνης για ανθεκτικότητα και αντοχή στη θερμότητα.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Bussmann Μπλοκ ασφαλειών HM25030-1QR: Αυτό το μπλοκ ασφαλειών φιλοξενεί απρόσκοπτα την ασφάλεια LPJ-17-1/2SP της μάρκας, ενισχύοντας την προστασία της στα ηλεκτρικά συστήματα.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η ονομαστική τιμή διακοπής αυτής της ασφάλειας;

Α. 100 kAIC VDC και 300 kAIC στα 600 VAC.

Ε. Είναι αυτή η ασφάλεια Bussmann LPJ-17-1/2SP κατάλληλη για εφαρμογές υψηλού ρεύματος εισροής;

Α. Ναι, αυτή η ασφάλεια μπορεί να διαχειριστεί υψηλά ρεύματα εισόδου που συνήθως σχετίζονται με συσκευές όπως κινητήρες και μετασχηματιστές.

Ε. Πώς μπορώ να ελέγξω εάν η ασφάλεια εξακολουθεί να λειτουργεί;

Α. Για τον έλεγχο της λειτουργικότητας της ασφάλειας, α Πολύμετρο Southwire είναι κατάλληλο για τον έλεγχο της συνέχειας της ασφάλειας ή για τη μέτρηση της αντίστασής της.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟπτική ένδειξηΤύπος σώματοςΤύπος σύνδεσηςCurrent RatingΔιάμετροςFps AmpsΚωδικός κατόχου ασφαλειώνΜήκοςΤιμή
BUSSMANN LPJ-3SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικό-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "€24.07
BUSSMANN LPJ-15SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικόEnd Ferrule x Ferrule End15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-30SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικό-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-35SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικό-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "€37.44
BUSSMANN LPJ-60SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικόEnd Ferrule x Ferrule End60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "€36.81
BUSSMANN LPJ-70SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPΜη ΕνδεικτικόΛεπίδα-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "€212.51
BUSSMANN LPJ-100SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPΜη ΕνδεικτικόΛεπίδα-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "€84.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN LPJ-17-1/2SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 17.5 A, 600 V
€21.48 /μονάδα