BALDOR MOTOR VBM3154 Brake Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 3 Phase, ODP, 56C Frame | AJ6YDD

BALDOR MOTOR VBM3154 Brake Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 3 Phase, ODP, 56C Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6YDD Μοντέλο: VBM3154

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,187.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ φρένων
Ενισχυτές5.4-5/2.5
ΒάσηN
ΤάξηB
ΠερίφραξηΑνοικτό
κορνίζα56C
HP1.5
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος9 # 18
ΒάσηF1
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή1.5
Φάση3
Συντελεστής ισχύος71
ΑναθεώρησηB
RPM1735
Χαρακτηριστικά3519M
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.8
Ύψος πλοίου (cm)33.33
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Πινακίδα αριθ .: NP1256L

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΤιμή
BALDOR MOTOR VBM3108 Brake Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 3 Phase, ODP, 56C Frame | AJ6YDA VBM3108042/17 LB-FΤ.5-63W1725€1,487.75
BALDOR MOTOR VBM3112 Brake Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 3 Phase, ODP, 56C Frame | AJ6YDB VBM3112043.2-3/1.5-. 75-60K1725€1,728.46
BALDOR MOTOR VBM3116 Brake Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase, ODP, 56C Frame | AJ6YDC VBM3116043.7-3.4/1.711.8 LB-FΤ1-70L1725€1,882.34
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR VEBM3116T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase, ODP, 143TC Frame | AJ6YDV VEBM3116T43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FΤ1.000 hp15.32 "71--€2,398.71
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR VEBM3154T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 3 Phase, ODP, 145TC Πλαίσιο | AJ6YDW VEBM3154T44.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V17.7 LB-FΤ1.500 hp15.37 "72--€2,505.37
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR VEBM3157T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 3 Phase, ODP, 145TC Πλαίσιο | AJ6YDX VEBM3157T45.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-2.000 hp16.37 "76--€2,591.28
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR VEBM3211T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, 3 Phase, ODP, 182TC Πλαίσιο | AJ6YDY VEBM3211T48.5 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.4 LB-FΤ3.000 hp19.57 "74--€2,971.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR VBM3154 Brake Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 3 Phase, ODP, 56C Frame
€2,187.26 /μονάδα