Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR VEBM3154T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 3 Phase, ODP, 145TC Πλαίσιο | AJ6YDW

BALDOR MOTOR Κινητήρας φρένων VEBM3154T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 3 Phase, ODP, 145TC Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6YDW Μοντέλο: VEBM3154T

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,505.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ φρένων
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
Ενισχυτές4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V
βάση ΤύποςΧωρίς τοποθέτηση
Διασπασμένη ροπή17.7 LB-FΤ
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα145TC
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 2.2
Ροπή πλήρους φορτίου0 LB-FΤ
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαF
Τύπος κινητήρα3522M
Αριθμός Πολωνών4
Παραγωγή1.500 hp
Συνολικό μήκος15.37 "
Φάση3
Συντελεστής ισχύος72
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Ταχύτητα1,755 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα1,800 rpm
Τάση460 V 230 Β

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.8
Ύψος πλοίου (cm)38.42
Μήκος πλοίου (cm)54.93
Πλάτος πλοίου (cm)40.96
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • SUPERSEDES BALDOR - VBM3154T
    • Κάλυμμα στάγδην: Χωρίς κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 86.50%
    • Ηλεκτρικά απομονωμένο ρουλεμάν: Δεν είναι ηλεκτρικά απομονωμένο
    • Κωδικός μετατροπέα: Έτοιμος μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: L
    • Ανυψωτικά ωτίδια: Χωρίς ανυψωτικά ωτία
    • Κλειδωμένη ένδειξη ρουλεμάν: Κλειδωμένη ρουλεμάν
    • Έξοδος μολύβδου κινητήρα: Κουτί KO
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 9 @ 18 AWG
    • Ρεύμα χωρίς φορτίο: 0 A
    • Οικογένεια προϊόντων: Γενικός σκοπός
    • Ροπή Pull-Up: 10.8 LB-FT
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: μπάλα
    • Pulley Κωδικός προσώπου: C-Face
    • Δείκτης άξονα τροχαλίας: Στάνταρ
    • Διάμετρος άξονα: 0.875 in
    • Τοποθεσία επέκτασης άξονα: Τροχαλία
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Χωρίς Slinger
    • Έναρξη ρεύματος: 17.5 A
    • Θερμ. Rise @ Rated Load: 34 βαθμοί Κελσίου
    • Θερμ. Φορτίο Rise @ SF: 40 βαθμοί C

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΤιμή
BALDOR MOTOR VBM3108 Brake Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 3 Phase, ODP, 56C Frame | AJ6YDA VBM3108042/17 LB-FΤ.5-63W1725€1,487.75
BALDOR MOTOR VBM3112 Brake Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 3 Phase, ODP, 56C Frame | AJ6YDB VBM3112043.2-3/1.5-. 75-60K1725€1,728.46
BALDOR MOTOR VBM3116 Brake Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase, ODP, 56C Frame | AJ6YDC VBM3116043.7-3.4/1.711.8 LB-FΤ1-70L1725€1,882.34
BALDOR MOTOR VBM3154 Brake Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 3 Phase, ODP, 56C Frame | AJ6YDD VBM3154045.4-5/2.5-1.5-71B1735€2,187.26
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR VEBM3116T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase, ODP, 143TC Frame | AJ6YDV VEBM3116T43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FΤ1.000 hp15.32 "71--€2,398.71
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR VEBM3157T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 3 Phase, ODP, 145TC Πλαίσιο | AJ6YDX VEBM3157T45.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-2.000 hp16.37 "76--€2,591.28
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR VEBM3211T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, 3 Phase, ODP, 182TC Πλαίσιο | AJ6YDY VEBM3211T48.5 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.4 LB-FΤ3.000 hp19.57 "74--€2,971.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Κινητήρας φρένων VEBM3154T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 3 Phase, ODP, 145TC Frame
€2,505.37 /μονάδα