BALDOR MOTOR VBM3116 Brake Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase, ODP, 56C Frame | AJ6YDC

BALDOR MOTOR VBM3116 Brake Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase, ODP, 56C Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6YDC Μοντέλο: VBM3116

Αποκτήστε το Απρ 25, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,512.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ φρένων
Ενισχυτές3.7-3.4/1.7
ΒάσηN
Διασπασμένη ροπή11.8 LB-FΤ
ΤάξηB
ΠερίφραξηΑνοικτό
κορνίζα56C
Ροπή πλήρους φορτίου3.1 LB-FΤ
HP1
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος9 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο1.1 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή1
Φάση3
Συντελεστής ισχύος70
ΑναθεώρησηL
RPM1725
Θερμ. Αύξηση71 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3424M
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.85
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 10.5 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1256L
    • Ροπή Pull-Up: 8 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 11.4 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΤιμή
BALDOR MOTOR VBM3108 Brake Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 3 Phase, ODP, 56C Frame | AJ6YDA VBM3108042/17 LB-FΤ.5-63W1725€2,776.05
BALDOR MOTOR VBM3112 Brake Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 3 Phase, ODP, 56C Frame | AJ6YDB VBM3112043.2-3/1.5-. 75-60K1725€3,225.24
BALDOR MOTOR VBM3154 Brake Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 3 Phase, ODP, 56C Frame | AJ6YDD VBM3154045.4-5/2.5-1.5-71B1735€4,081.29
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR VEBM3116T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase, ODP, 143TC Frame | AJ6YDV VEBM3116T43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FΤ1.000 hp15.32 "71--€4,475.84
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR VEBM3154T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 3 Phase, ODP, 145TC Πλαίσιο | AJ6YDW VEBM3154T44.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V17.7 LB-FΤ1.500 hp15.37 "72--€4,674.91
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR VEBM3157T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 3 Phase, ODP, 145TC Πλαίσιο | AJ6YDX VEBM3157T45.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-2.000 hp16.37 "76--€4,835.21
Μοτέρ φρένων BALDOR MOTOR VEBM3211T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, 3 Phase, ODP, 182TC Πλαίσιο | AJ6YDY VEBM3211T48.5 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.4 LB-FΤ3.000 hp19.57 "74--€5,545.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR VBM3116 Brake Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase, ODP, 56C Frame
€3,512.35 /μονάδα