APPROVED VENDOR Μαύρο ατσάλι πρόγραμμα 160 χωρίς θηλή


Φίλτρα
Βασικός τύπος σύνδεσης: Νήμα και στα δύο άκρα , Υλικό σώματος: Μαύρο χάλυβα , Μέγιστη. Πίεση ατμού: 150 psi , Πρόγραμμα: 160 , Χωρίς ραφή/Συγκολλημένο: Χωρίς ραφή , Τύπος νήματος: NPT
ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναWall ΠάχοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1RKE6
Θηλή5"2500 psi @ 150 βαθμοί F2.375 "2"0.344 "€44.35
B
1RKA7
Θηλή10 "900 psi @ 150 βαθμοί F1.315 "1"0.25 "€38.25
A
1RKF1
Θηλή12 "2500 psi @ 150 βαθμοί F2.375 "2"0.344 "€95.10
A
1RKE9
Θηλή10 "2500 psi @ 150 βαθμοί F2.375 "2"0.344 "€90.20
A
1RKE7
Θηλή6"2500 psi @ 150 βαθμοί F2.375 "2"0.344 "€51.48
C
1RKD7
Θηλή12 "2000 psi @ 150 βαθμοί F1.9 "1.5 "0.281 "€73.11
D
1RKD3
Θηλή5"2000 psi @ 150 βαθμοί F1.9 "1.5 "0.281 "€37.47
E
1ΚΚΒ8
Θηλή5"900 psi @ 150 βαθμοί F1.66 "1.25 "0.25 "€26.95
E
1ΚΚΒ7
Θηλή4"900 psi @ 150 βαθμοί F1.66 "1.25 "0.25 "€28.67
B
1RKA5
Θηλή6"900 psi @ 150 βαθμοί F1.315 "1"0.25 "€32.39
A
1RKF8
Θηλή5"2500 psi @ 150 βαθμοί F2.875 "2.5 "0.375 "€17.89
B
1RKA4
Θηλή5"900 psi @ 150 βαθμοί F1.315 "1"0.25 "€27.62
C
1RJZ1
Θηλή6"900 psi @ 150 βαθμοί F1.05 "3 / 4 "0.219 "€24.43
B
1rjy8
Θηλή4"900 psi @ 150 βαθμοί F1.05 "3 / 4 "0.219 "€16.97
C
1rjy6
Θηλή2.5 "900 psi @ 150 βαθμοί F1.05 "3 / 4 "0.219 "€12.71
C
1rjy4
Θηλή1.5 "900 psi @ 150 βαθμοί F1.05 "3 / 4 "0.219 "€9.67
F
1RJX8
Θηλή12 "900 psi @ 150 βαθμοί F0.84 "1 / 2 "0.18 "€25.49
A
1RKE8
Θηλή8"2500 psi @ 150 βαθμοί F2.375 "2"0.344 "€68.15
A
1RKF6
Θηλή3"2500 psi @ 150 βαθμοί F2.875 "2.5 "0.375 "€65.24
A
1RKF9
Θηλή6"2500 psi @ 150 βαθμοί F2.875 "2.5 "0.375 "€84.62
F
1RJW8
Θηλή1.5 "900 psi @ 150 βαθμοί F0.84 "1 / 2 "0.18 "€7.07
C
1RKJ1
Θηλή4"2800 psi @ 150 βαθμοί F4.5 "4"0.531 "€120.46
E
1RKC1
Θηλή8"900 psi @ 150 βαθμοί F1.66 "1.25 "0.25 "€61.27
E
1ΚΚΒ9
Θηλή6"900 psi @ 150 βαθμοί F1.66 "1.25 "0.25 "€25.44
B
1RKA3
Θηλή4"900 psi @ 150 βαθμοί F1.315 "1"0.25 "€22.59
C
1RJZ2
Θηλή8"900 psi @ 150 βαθμοί F1.05 "3 / 4 "0.219 "€36.26
C
1rjy9
Θηλή5"900 psi @ 150 βαθμοί F1.05 "3 / 4 "0.219 "€15.34
F
1RJX7
Θηλή10 "900 psi @ 150 βαθμοί F0.84 "1 / 2 "0.18 "€16.88
A
1RKJ2
Θηλή5"2800 psi @ 150 βαθμοί F4.5 "4"0.531 "€144.82
A
1RKH5
Θηλή12 "2500 psi @ 150 βαθμοί F3.5 "3"0.438 "€187.69
A
1RKG1
Θηλή8"2500 psi @ 150 βαθμοί F2.875 "2.5 "0.375 "€97.32
C
1RKH3
Θηλή8"2500 psi @ 150 βαθμοί F3.5 "3"0.438 "€134.58
A
1RKH2
Θηλή6"2500 psi @ 150 βαθμοί F3.5 "3"0.438 "€101.96
A
1RKH1
Θηλή5"2500 psi @ 150 βαθμοί F3.5 "3"0.438 "-
RFQ
A
1RKG9
Θηλή4"2500 psi @ 150 βαθμοί F3.5 "3"0.438 "€82.85
C
1RKG8
Θηλή3"2500 psi @ 150 βαθμοί F3.5 "3"0.438 "€66.03
A
1RKG3
Θηλή12 "2500 psi @ 150 βαθμοί F2.875 "2.5 "0.375 "€132.64
A
1RKG2
Θηλή10 "2500 psi @ 150 βαθμοί F2.875 "2.5 "0.375 "€128.15
C
1RJW9
Θηλή2"900 psi @ 150 βαθμοί F0.84 "1 / 2 "0.18 "€7.88
F
1RJX1
Θηλή2.5 "900 psi @ 150 βαθμοί F0.84 "1 / 2 "0.18 "€8.65
C
1RKE5
Θηλή4"2500 psi @ 150 βαθμοί F2.375 "2"0.344 "€37.72
E
1RKC2
Θηλή10 "900 psi @ 150 βαθμοί F1.66 "1.25 "0.25 "€71.37
C
1RKA1
Θηλή2.5 "900 psi @ 150 βαθμοί F1.315 "1"0.25 "€10.04
A
1RKE4
Θηλή3"2500 psi @ 150 βαθμοί F2.375 "2"0.344 "€31.36
D
1RKD6
Θηλή10 "2000 psi @ 150 βαθμοί F1.9 "1.5 "0.281 "€79.01
D
1RKD5
Θηλή8"2000 psi @ 150 βαθμοί F1.9 "1.5 "0.281 "€61.67
C
1RKD4
Θηλή6"2000 psi @ 150 βαθμοί F1.9 "1.5 "0.281 "€48.06
C
1RKD2
Θηλή4"2000 psi @ 150 βαθμοί F1.9 "1.5 "0.281 "€32.97
D
1RKC9
Θηλή2.5 "2000 psi @ 150 βαθμοί F1.9 "1.5 "0.281 "€25.37
E
1RKC3
Θηλή12 "900 psi @ 150 βαθμοί F1.66 "1.25 "0.25 "€89.37
E
1ΚΚΒ4
Θηλή2"900 psi @ 150 βαθμοί F1.66 "1.25 "0.25 "€12.85
F
1RJX3
Θηλή4"900 psi @ 150 βαθμοί F0.84 "1 / 2 "0.18 "€13.18
B
1RKA6
Θηλή8"900 psi @ 150 βαθμοί F1.315 "1"0.25 "€32.63
B
1RKA2
Θηλή3"900 psi @ 150 βαθμοί F1.315 "1"0.25 "€17.57
C
1rjy7
Θηλή3"900 psi @ 150 βαθμοί F1.05 "3 / 4 "0.219 "€13.64
B
1rjy5
Θηλή2"900 psi @ 150 βαθμοί F1.05 "3 / 4 "0.219 "€11.60
F
1RJX6
Θηλή8"900 psi @ 150 βαθμοί F0.84 "1 / 2 "0.18 "€18.55
F
1RJX4
Θηλή5"900 psi @ 150 βαθμοί F0.84 "1 / 2 "0.18 "€11.68
A
1RKJ6
Θηλή12 "2800 psi @ 150 βαθμοί F4.5 "4"0.531 "€273.42
A
1RKJ3
Θηλή6"2800 psi @ 150 βαθμοί F4.5 "4"0.531 "€162.76
F
1RJX2
Θηλή3"900 psi @ 150 βαθμοί F0.84 "1 / 2 "0.18 "€9.57

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;