Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RJZ1 Πρόγραμμα θηλών σωλήνων 160 3/4 x 6 In | AB3DCX

APPROVED VENDOR 1RJZ1 Pipe Nipple Schedule 160 3/4 x 6 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3DCX Μοντέλο: 1RJZ1
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
€24.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή
Βασικός τύπος σύνδεσηςΝήμα και στα δύο άκρα
Υλικό σώματοςΜαύρο χάλυβα
Μήκος6"
Μέγιστη. Πίεση900 psi @ 150 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση ατμού150 psi
Εκτός Dia.1.05 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Πρόγραμμα160
Χωρίς συγκόλληση / συγκόλλησηΧωρίς ραφή
Τύπος νημάτωνNPT
Wall Πάχος0.219 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.42
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ7307995015
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναWall ΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RJW8 Πρόγραμμα θηλών σωλήνων 160 1/2 x 1 1/2 In | AB3DCA 1RJW8Θηλή1.5 "900 psi @ 150 βαθμοί F0.84 "1 / 2 "0.18 "€7.07
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RJW9 Πρόγραμμα θηλών σωλήνων 160 1/2 x 2 In | AB3DCB 1RJW9Θηλή2"900 psi @ 150 βαθμοί F0.84 "1 / 2 "0.18 "€7.88
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RJX1 Πρόγραμμα θηλών σωλήνων 160 1/2 x 2 1/2 In | AB3DCC 1RJX1Θηλή2.5 "900 psi @ 150 βαθμοί F0.84 "1 / 2 "0.18 "€8.65
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RJX2 Πρόγραμμα θηλών σωλήνων 160 1/2 x 3 In | AB3DCD 1RJX2Θηλή3"900 psi @ 150 βαθμοί F0.84 "1 / 2 "0.18 "€9.57
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RJX3 Πρόγραμμα θηλών σωλήνων 160 1/2 x 4 In | AB3DCE 1RJX3Θηλή4"900 psi @ 150 βαθμοί F0.84 "1 / 2 "0.18 "€13.18
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1RJX4 Πρόγραμμα θηλών σωλήνων 160 1/2 x 5 In | AB3DCF 1RJX4Θηλή5"900 psi @ 150 βαθμοί F0.84 "1 / 2 "0.18 "€11.68
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1RJX5 Πρόγραμμα θηλών σωλήνων 160 1/2 x 6 In | AB3DCG 1RJX5Θηλή6"900 psi @ 150 βαθμοί F0.84 "1 / 2 "0.18 "€17.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1RJZ1 Pipe Nipple Schedule 160 3/4 x 6 In
€24.43 /μονάδα