BALDOR MOTOR Τριφασικοί κινητήρες διακοπής, C- Face, Footless, ODP


Φίλτρα
Βάση: N , Τύπος βάσης: Χωρίς τοποθέτηση , Τάξη: B , Βαθμολογία δασμών: ΣΥΝΕΧΕΙΑ , περίβλημα: Ανοικτό , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Hz: 60 , Μόνωση: B , Κατηγορία μόνωσης: F , Τοποθέτηση: F1 , Φάση: 3 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15 , Τύπος έναρξης: Απευθείας on line , Σύγχρονη Ταχύτητα: 1,800 rpm
ΣτυλΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
VBM3116
043.7-3.4/1.711.8 LB-FΤ1-70L1725€3,512.35
A
VBM3154
045.4-5/2.5-1.5-71B1735€4,081.29
B
VEBM3157T
45.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-2.000 hp16.37 "76--€4,835.21
B
VEBM3211T
48.5 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.4 LB-FΤ3.000 hp19.57 "74--€5,545.07
B
VEBM3248T
414.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V-5.000 hp21.07 "80--€5,791.69
A
VBM3108
042/17 LB-FΤ.5-63W1725€2,776.05
A
VBM3112
043.2-3/1.5-. 75-60K1725€3,225.24
B
VEBM3116T
43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FΤ1.000 hp15.32 "71--€4,475.84
B
VEBM3154T
44.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V17.7 LB-FΤ1.500 hp15.37 "72--€4,674.91
B
VEBM3218T
414.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V-5.000 hp21.84 "80--€6,670.61

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;