BRADY Δείκτης σωλήνων, απόβλητα


Φίλτρα
Χρώμα φόντου: Κίτρινο , Χρώμα μύθου: Μαύρη
ΣτυλΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
73940
-2"Αυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ12 "€63.12
B
20479
-1"Αυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ8"€36.96
C
4151-B
1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο7 / 8 "€27.00
C
4151-C
2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο2"€21.14
D
7298-1
2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο14 "€19.28
C
4151-Α
3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο13 / 16 "€22.60
E
7298-4
3/4" to 2-3/8"1.125 "Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€18.77
C
4151-D
4 έως 6 "2 13 / 16 "Snap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο2 13 / 16 "€22.50
F
4151-G
8 "έως 9-7 / 8"10 "Ιμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο10 "€31.40
F
4151-Η
10 "έως 15"9 5 / 16 "Ιμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο9 5 / 16 "€42.88

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;