Υλικό σώματος: Μελαμίνη , Τάξη: Κατηγορία RK1 , Τύπος σύνδεσης: Blade End x Blade End , Διάμετρος: 1 1 / 8 " , Στοιχείο: Διπλός , Τέλος: Επιχρυσωμένο , Για τη σειρά Fuse Block: 1BR, R600 , Λειτουργικά ίσο με: Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID , Ενισχυτές ασφαλειών: 100 , Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειών: Απόρριψη , Ένδειξη / Μη ένδειξη: Μη ενδεικτικό , Βαθμολογία διακοπής: 100kA σε 300V DC, 300kA σε 600V AC , Στυλ τοποθέτησης: Κάτοχος , Ποσότητα συσκευασίας: 10 , Συσκευασία: Όγκος , Τύπος Προϊόντος: Βιομηχανικές ασφάλειες ισχύος , Απόρριψη / Μη απόρριψη: Απόρριψη , Χρόνος απόκρισης: 8 δευτ. @ 500% , Ταχύτητα: Χρονοκαθυστερηση , Τύπος τερματισμού: Λεπίδα μαχαιριού , Οπτική ένδειξη: Μη Ενδεικτικό , Τάση (AC): 600 VAC