Μοτέρ ανεμιστήρα BALDOR MOTOR CHM465A Direct Drive, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TEAO, 56YZ Πλαίσιο | AJ6QDB

BALDOR MOTOR Μοτέρ ανεμιστήρα CHM465A Direct Drive, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TEAO, 56YZ Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6QDB Μοντέλο: CHM465A

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€846.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας κινητήρα Direct Drive
Ενισχυτές3.6/1.8
ΒάσηRS
Διασπασμένη ροπή12.9 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηΤΕΟΟ
κορνίζα56Z
Πλήρης αποδοτικότητα φορτίου72
Ροπή πλήρους φορτίου3.4 LB-FΤ
HP. 75
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος12 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο1.5 Amps
Αριθμός Πολωνών06
Παραγωγή. 75
Φάση3
ΑναθεώρησηW
RPM1140
Χαρακτηριστικά1728M
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.3
Ύψος πλοίου (cm)33.33
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 11.5 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1203A27
    • Ροπή Pull-Up: 11 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 8.6 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΠαραγωγήΦάσηΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΤιμή
Μοτέρ ανεμιστήρα BALDOR MOTOR CHC144A Direct Drive, 115/230V, 1725 RPM, 60 Hz, 0.25 hp, 1 Phase, TEAO, 48Z Frame | AJ6QCE CHC144Α043/1.51.4 LB-FΤ. 251--1725€548.16
Μοτέρ ανεμιστήρα BALDOR MOTOR CHC164A Direct Drive, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hp, 1 Phase, TEAO, 48Z Frame | AJ6QCF CHC164Α063.2/1.61.8 LB-FΤ. 251-W1100€637.44
Μοτέρ ανεμιστήρα BALDOR MOTOR CHC244A Direct Drive, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Phase, TEAO, 48Z Frame | AJ6QCG CHC244Α044.2/2.12.3 LB-FΤ. 331-Z1700€611.52
Μοτέρ ανεμιστήρα BALDOR MOTOR CHC264A Direct Drive, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Phase, TEAO, 48Z Frame | AJ6QCH CHC264Α064/22.2 LB-FΤ. 331-Q1100€738.24
Μοτέρ ανεμιστήρα BALDOR MOTOR CHC3526A Direct Drive, 115/230V, 900 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase, TEAO, 56Z Frame | AJ6QCP CHC3526Α----1 π.Χ.---€1,219.20
Μοτέρ ανεμιστήρα BALDOR MOTOR CHC365A Direct Drive, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase, TEAO, 56YZ Πλαίσιο | AJ6QCQ CHC365Α066.4/3.24.3 LB-FΤ.51-T1100€796.80
Μοτέρ ανεμιστήρα BALDOR MOTOR CHC445A Direct Drive, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 1 Phase, TEAO, 56YZ Πλαίσιο | AJ6QCR CHC445Α047.2/3.65.8 LB-FΤ. 751-AB1700€789.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Μοτέρ ανεμιστήρα CHM465A Direct Drive, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TEAO, 56YZ Πλαίσιο
€846.77 /μονάδα