BALDOR MOTOR Κινητήρες ανεμιστήρα Direct Drive, μονοφασικοί και τριφασικοί, TEAO


Φίλτρα
Βάση: RS , Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Τάξη: ΣΤΟΚ , περίβλημα: ΤΕΟΟ , Τύπος περιβλήματος: ΤΕΟΟ , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Μέγεθος πλαισίου: 56Z , Ενισχυτές πλήρους φορτίου: 9.2/4.6 , Hz: 60 , Κατηγορία μόνωσης: B , Τοποθέτηση: F1 , Τύπος τοποθέτησης: C-Face, τοποθετημένο στο πόδι , Συνολικό μήκος: 14.42 " , Εκτίμηση: 60 Hz , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1 , Διάμετρος άξονα: 5/8 "" , Εγγύηση: 2 Έτος , Βάρος: 49 lb
ΣτυλΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΠαραγωγήΦάσηΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CHC3526Α
----1 π.Χ.---€1,219.20
B
CHM345Α
041.9/0.955.8 LB-FΤ.5369T1725€651.36
C
CHC545Α
049.8/4.97 LB-FΤ11--1700€843.84
B
CHM545Α
043.3-3.2/1.613 LB-FΤ13-U1725€817.50
C
CHC244Α
044.2/2.12.3 LB-FΤ. 331-Z1700€611.52
B
CHM344Α
041.9/0.955.8 LB-FΤ.5369T1725€646.64
C
CHC144Α
043/1.51.4 LB-FΤ. 251--1725€548.16
C
CHC445Α
047.2/3.65.8 LB-FΤ. 751-AB1700€789.12
B
CHM364Α
062.2/1.17 LB-FΤ.53-U1140€735.37
B
CHM164Α
061.3 / .654.67 LB-FΤ. 25353V1140€634.36
B
CHM264Α
061.7 / .855.02 LB-FΤ. 333-V1140€675.90
B
CHM365Α
062.2/1.17 LB-FΤ.53-V1140€741.04
C
CHC565Α
0610.6/5.37 LB-FΤ1190U1075€1,141.44
C
CHC365Α
066.4/3.24.3 LB-FΤ.51-T1100€796.80
C
CHC264Α
064/22.2 LB-FΤ. 331-Q1100€738.24
C
CHC164Α
063.2/1.61.8 LB-FΤ. 251-W1100€637.44
B
CHM465Α
063.6/1.812.9 LB-FΤ. 753-W1140€846.77
B
CHM565Α
063.7-3.6/1.815.2 LB-FΤ1368J1140€963.83

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;