Μοτέρ ανεμιστήρα BALDOR MOTOR CHC264A Direct Drive, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Phase, TEAO, 48Z Frame | AJ6QCH

BALDOR MOTOR Μοτέρ ανεμιστήρα CHC264A Direct Drive, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Phase, TEAO, 48Z Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6QCH Μοντέλο: CHC264A

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€772.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας κινητήρα Direct Drive
Ενισχυτές4/2
ΒάσηRS
Διασπασμένη ροπή2.2 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηΤΕΟΟ
κορνίζα48Z
Πλήρης αποδοτικότητα φορτίου68
Ροπή πλήρους φορτίου1.6 LB-FΤ
HP. 33
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος7 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο1.04 Amps
Αριθμός Πολωνών06
Παραγωγή. 33
Φάση1
ΑναθεώρησηQ
RPM1100
Χαρακτηριστικά1716C
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.45
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 0.3 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1203A01
    • Ροπή Pull-Up: 0.2 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 5.6 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΠαραγωγήΦάσηΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΤιμή
Μοτέρ ανεμιστήρα BALDOR MOTOR CHC144A Direct Drive, 115/230V, 1725 RPM, 60 Hz, 0.25 hp, 1 Phase, TEAO, 48Z Frame | AJ6QCE CHC144Α043/1.51.4 LB-FΤ. 251--1725€1,005.80
Μοτέρ ανεμιστήρα BALDOR MOTOR CHC164A Direct Drive, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hp, 1 Phase, TEAO, 48Z Frame | AJ6QCF CHC164Α063.2/1.61.8 LB-FΤ. 251-W1100€1,169.59
Μοτέρ ανεμιστήρα BALDOR MOTOR CHC244A Direct Drive, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Phase, TEAO, 48Z Frame | AJ6QCG CHC244Α044.2/2.12.3 LB-FΤ. 331-Z1700€1,122.05
Μοτέρ ανεμιστήρα BALDOR MOTOR CHC3526A Direct Drive, 115/230V, 900 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase, TEAO, 56Z Frame | AJ6QCP CHC3526Α----1 π.Χ.---€2,237.05
Μοτέρ ανεμιστήρα BALDOR MOTOR CHC365A Direct Drive, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase, TEAO, 56YZ Πλαίσιο | AJ6QCQ CHC365Α066.4/3.24.3 LB-FΤ.51-T1100€1,462.00
Μοτέρ ανεμιστήρα BALDOR MOTOR CHC445A Direct Drive, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 1 Phase, TEAO, 56YZ Πλαίσιο | AJ6QCR CHC445Α047.2/3.65.8 LB-FΤ. 751-AB1700€1,447.91
Μοτέρ ανεμιστήρα BALDOR MOTOR CHC545A Direct Drive, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 1 Phase, TEAO, 56 Frame | AJ6QCT CHC545Α049.8/4.97 LB-FΤ11--1700€1,548.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Μοτέρ ανεμιστήρα CHC264A Direct Drive, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Phase, TEAO, 48Z Frame
€772.67 /μονάδα