Μοτέρ ανεμιστήρα BALDOR MOTOR CHC3526A Direct Drive, 115/230V, 900 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase, TEAO, 56Z Frame | AJ6QCP

BALDOR MOTOR Μοτέρ ανεμιστήρα CHC3526A Direct Drive, 115/230V, 900 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase, TEAO, 56Z Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6QCP Μοντέλο: CHC3526A

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,219.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας κινητήρα Direct Drive
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Αποδοτικότητα50%
Τύπος περιβλήματοςΤΕΟΟ
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Frame Size56Z
Πλήρες φορτίο9.2/4.6
HP1 / 2 hp
Μονωτική κατηγορίαB
Τοποθέτηση ΤύποςC-Face, τοποθετημένο στο πόδι
Συνολικό μήκος14.42 "
Φάση1 π.Χ.
Βαθμολογία60 Hz
Συντελεστής εξυπηρέτησης1
Shaft Dia.5/8 ""
Τάση115 / 230 V
ΕΓΓΥΗΣΗ2 Έτος
Βάρος49 lb

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.5
Ύψος πλοίου (cm)33.33
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • σύγχρονες σ.α.λ.: 900 σ.α.λ.
    • βολτ @ συχνότητα: 115 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΠαραγωγήΦάσηΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΤιμή
Μοτέρ ανεμιστήρα BALDOR MOTOR CHC144A Direct Drive, 115/230V, 1725 RPM, 60 Hz, 0.25 hp, 1 Phase, TEAO, 48Z Frame | AJ6QCE CHC144Α043/1.51.4 LB-FΤ. 251--1725€548.16
Μοτέρ ανεμιστήρα BALDOR MOTOR CHC164A Direct Drive, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hp, 1 Phase, TEAO, 48Z Frame | AJ6QCF CHC164Α063.2/1.61.8 LB-FΤ. 251-W1100€637.44
Μοτέρ ανεμιστήρα BALDOR MOTOR CHC244A Direct Drive, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Phase, TEAO, 48Z Frame | AJ6QCG CHC244Α044.2/2.12.3 LB-FΤ. 331-Z1700€611.52
Μοτέρ ανεμιστήρα BALDOR MOTOR CHC264A Direct Drive, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Phase, TEAO, 48Z Frame | AJ6QCH CHC264Α064/22.2 LB-FΤ. 331-Q1100€738.24
Μοτέρ ανεμιστήρα BALDOR MOTOR CHC365A Direct Drive, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase, TEAO, 56YZ Πλαίσιο | AJ6QCQ CHC365Α066.4/3.24.3 LB-FΤ.51-T1100€796.80
Μοτέρ ανεμιστήρα BALDOR MOTOR CHC445A Direct Drive, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 1 Phase, TEAO, 56YZ Πλαίσιο | AJ6QCR CHC445Α047.2/3.65.8 LB-FΤ. 751-AB1700€789.12
Μοτέρ ανεμιστήρα BALDOR MOTOR CHC545A Direct Drive, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 1 Phase, TEAO, 56 Frame | AJ6QCT CHC545Α049.8/4.97 LB-FΤ11--1700€843.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Μοτέρ ανεμιστήρα CHC3526A Direct Drive, 115/230V, 900 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase, TEAO, 56Z Frame
€1,219.20 /μονάδα