Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BATTALION 1XTB3 Disc Tumbler Cam Lock με όμοια κλειδιά Ss | AB4GCJ

BATTALION 1XTB3 Disc Tumbler Cam Lock με όμοια κλειδιά Ss

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4GCJ Μοντέλο: 1XTB3

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€12.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα κάμερας ανατροπέα δίσκου
Μήκος κάμερας (σε.)1-1/4, 1-3/4
Πλάτος κάμερας (σε.)5/8
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Για πάχος πόρτας9 / 32 "
Επικεφαλής Ντία.7 / 8 "
Αριθμός κλειδιούC346A
Τύπος κλειδιούΟμοίως
Μέγιστη. Απόσταση μανδάλωσης (σε.)1
Στερεώνοντας τρύπα Dia.3 / 4 "
Αριθμός καρφιτσών0
Όφσετ3/8, 0 "
Ξεκλείδωμα κατεύθυνσης στροφήςΟποιοδήποτε από τα δύο
Ξεκλείδωμα ακτίνας (Deg.)90 ή 180

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8301300060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΓια πάχος πόρταςΑριθμός κλειδιούΤύπος κλειδιούΤιμή
BATTALION 1XRZ9 Disc Tumbler Cam Lock με όμοια κλειδιά Ss | AB4GBX 1XTE3 1ΧΡΖ9Ανοξείδωτο ατσάλι9 / 32 "C413AΟμοίως€13.20
BATTALION 1XTA1 Disc Tumbler Cam Lock με όμοια κλειδιά Ss | AB4GBY 1ΧΤΑ1Ανοξείδωτο ατσάλι17 / 32 "C413AΟμοίως€13.30
BATTALION 1XTA2 Disc Tumbler Cam Lock με όμοια κλειδιά Ss | AB4GBZ 1ΧΤΑ2Ανοξείδωτο ατσάλι25 / 32 "C413AΟμοίως€11.89
BATTALION 1XTA3 Disc Tumbler Cam Lock με όμοια κλειδιά Ss | AB4GCA 1ΧΤΑ3Ανοξείδωτο ατσάλι1-1 / 32 "C413AΟμοίως€14.69
BATTALION 1XTA4 Disc Tumbler Cam Lock με όμοια κλειδιά Ss | AB4GCB 1ΧΤΑ4Ανοξείδωτο ατσάλι1-9 / 32 "C413AΟμοίως€16.12
BATTALION 1XTA5 Disc Tumbler Cam Lock με όμοια κλειδιά Ss | AB4GCC 1ΧΤΑ5Ανοξείδωτο ατσάλι1-17 / 32 "C413AΟμοίως€16.96
BATTALION 1XTA8 Disc Tumbler Cam Lock με όμοια κλειδιά Μαύρο | AB4GCF 1ΧΤΑ8Μαύρη σκόνη25 / 32 "C413AΟμοίως€12.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTALION 1XTB3 Disc Tumbler Cam Lock με όμοια κλειδιά Ss
€12.94 /μονάδα