Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 70-103-27 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 1/2 In | AB9NPE 2EEJ3

APOLLO VALVES 70-103-27 Χάλκινη σφαιρική βαλβίδα Inline Fnpt 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9NPE Μοντέλο: 70-103-27Σταυρός Αναφ.: 2EEJ3
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
€54.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΧάλκινο επιχρυσωμένο
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΧαλκί
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Τύπος λαβήςΜοχλός κλειδώματος
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 600 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 150 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
ΛιμάνιΑρχικό
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςRptfe
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8481801085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΥλικό μπάλαςΤύπος σύνδεσηςΥλικό σφραγίδαςΥλικό καθίσματοςΜέγεθοςΥλικό μίσχωνΤύπος μίσχουΤιμή
APOLLO VALVES 70-103-10 Ball Valve, 1/2 Inch Pipe, 600 PSI, -20 έως 450 Deg. F, Μοχλός, FNPT | AA9MYC 1DZH6 70-103-101 / 2 "ΧαλκίFNPT x FNPTΠολυτετραφθοροαιθυλένιοΕνισχυμένο πολυτετραφθοροαιθυλένιο-ΟρείχαλκοςΑπόδειξη έκρηξης€47.45
APOLLO VALVES 70-104-10 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 3/4 In | AA9MYD 1DZH7 70-104-103 / 4 "Χάλκινο επιχρυσωμένοFNPT x FNPTPTFERptfe-Β16 ΟρείχαλκοςΧωρίς άνοδο€79.52
APOLLO VALVES 70-105-10 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 1 In | AA9MYE 1DZH8 70-105-101"Χάλκινο επιχρυσωμένοFNPT x FNPTPTFERptfe-Β16 ΟρείχαλκοςΧωρίς άνοδο€88.61
APOLLO VALVES 70-106-10 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9MYF 1DZH9 70-106-101.25 "Χάλκινο επιχρυσωμένοFNPT x FNPTPTFERptfe-Β16 ΟρείχαλκοςΧωρίς άνοδο€148.79
APOLLO VALVES 70-108-10 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 2 In | AA9MYH 1DZJ2 70-108-102"Χάλκινο επιχρυσωμένοFNPT x FNPTPTFERptfe-Β16 ΟρείχαλκοςΧωρίς άνοδο€266.42
APOLLO VALVES 70-109-10A Bronze Ball Valve Inline Fnpt 2-1/2 In | AA9MYJ 1DZJ3 70-109-10A2.5 "Χάλκινο επιχρυσωμένοFNPT x FNPTPTFERptfe-Β16 ΟρείχαλκοςΧωρίς άνοδο€954.25
APOLLO VALVES 70-100-10 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 3 In | AA9MYK 1DZJ4 70-100-103"Χάλκινο επιχρυσωμένοFNPT x FNPTPTFERptfe-Β16 ΟρείχαλκοςΧωρίς άνοδο€1,084.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 70-103-27 Χάλκινη σφαιρική βαλβίδα Inline Fnpt 1/2 In
€54.35 /μονάδα