WIEGMANN N4 μονόπορτο τοίχο


Φίλτρα
Βασικό υλικό: Μεταλλικός , Χρώμα: Γκρί , Χαρακτηριστικά εξωφύλλου περιβλήματος: Συρραφή και συρραφή για λουκέτο , Τύπος καλύμματος περιβλήματος: Μεντεσέδες που κλειδώνει , Τέλος: ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα , Φλάντζα: πολυουρεθάνης , Νοκ άουτ / Χωρίς νοκ άουτ: Χωρίς νοκ άουτ , Υλικό: Άνθρακα , Μεταλλικός μετρητής: 14 , Τοποθέτηση: Τοίχος , Βαθμολογία NEMA: 4, 12, 13
ΣτυλΜοντέλοΒάθοςΎψοςΕσωτερικό πάνελΒάθος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθείΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
N4242006
6"24 "6ΧC194.91 "20 "€978.13
A
N4161606
6"16 "31LA185.78 "16 "€763.95
A
N4202006
6"20 "3A9225.78 "20 "€823.53
A
N4302408
8"30 "3A9246.91 "24 "€1,113.55
A
N4242008
8"24 "6ΧC197.78 "20 "€877.54
A
N4161208
8"16 "2W8276.91 "12 "€713.42
A
N4201608
8"20 "2W8286.91 "16 "€668.38
A
N4362408
8"36 "3A9326.91 "24 "€1,248.24
A
N4302410
10 "30 "3A9248.91 "24 "€1,192.07
A
N4201610
10 "20 "2W8289.78 "16 "€849.50

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;