WIEGMANN N4201610 Περίβλημα μεντεσέ 10d x 16w x 20h ίντσα | AE9DUP 6HYA0

WIEGMANN N4201610 Περίβλημα με μεντεσέδες 10d x 16w x 20h ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9DUP Μοντέλο: N4201610Cross Ref: 6HYA0

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€849.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίφραξη
Βασικό υλικόΜεταλλικός
ΧρώμαΓκρί
Βάθος10 "
Χαρακτηριστικά κάλυψης περιβλήματοςΣυρραφή και συρραφή για λουκέτο
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςΜεντεσέδες που κλειδώνει
φινίρισμαANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα
Τσιμούχαπολυουρεθάνης
Ύψος20 "
Εσωτερικό πάνελ2W828
Knockouts / Χωρίς νοκ-άουτΧωρίς νοκ άουτ
ΥλικόΆνθρακα
Μεταλλικό μετρητή14
ΒάσηΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA4, 12, 13
Βάθος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί9.78 "
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.8625
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)41.4
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΕσωτερικό πάνελΒάθος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθείΠλάτοςΤιμή
WIEGMANN N4302410 Περίβλημα μεντεσέ 10d x 24w x 30h ίντσα | AE6YXW 5W279 N430241010 "30 "3A9248.91 "24 "€1,192.07
WIEGMANN N4201608 Περίβλημα μεντεσέ 8d x 16w x 20h ίντσα | AE7ZKZ 6C732 N42016088"20 "2W8286.91 "16 "€668.38
WIEGMANN N4302408 Κιβώτιο μεντεσέ 8d x 24w x 30h ίντσα | AE7ZLA 6C733 N43024088"30 "3A9246.91 "24 "€1,113.55
WIEGMANN N4161606 Περίβλημα μεντεσέ 6D x 12W x 16H ίντσα | AE9DQR 6ΗΧΖ9 N41616066"16 "31LA185.78 "16 "€763.95
WIEGMANN N4202006 Κιβώτιο μεντεσέ 6d x 20w x 20h ίντσα | AE9DUQ 6HYA1 N42020066"20 "3A9225.78 "20 "€823.53
WIEGMANN N4242008 Κιβώτιο μεντεσέ 8d x 20w x 24h ίντσα | AE9DUR 6HYA2 N42420088"24 "6ΧC197.78 "20 "€877.54
WIEGMANN N4242006 Κιβώτιο μεντεσέ 6d x 20w x 24h ίντσα | AF2QDQ 6XC15 N42420066"24 "6ΧC194.91 "20 "€978.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIEGMANN N4201610 Περίβλημα με μεντεσέδες 10d x 16w x 20h ίντσες
€849.50 /μονάδα