Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 70-105-10 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 1 In | AA9MYE 1DZH8

APOLLO VALVES 70-105-10 Χάλκινη σφαιρική βαλβίδα Inline Fnpt 1 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9MYE Μοντέλο: 70-105-10Cross Ref: 1DZH8
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
€77.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΧάλκινο επιχρυσωμένο
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΧαλκί
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Χειρισμός υλικούΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος λαβήςΜοχλός
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 600 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 150 psi
Μέγεθος σωλήνα1"
ΛιμάνιΑρχικό
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςRptfe
Υλικό μίσχωνΒ16 Ορείχαλκος
Τύπος μίσχουΧωρίς άνοδο
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 450 βαθμοί F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.73
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)17.02
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8481801085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΥλικό μπάλαςΤύπος σύνδεσηςΥλικό σφραγίδαςΥλικό καθίσματοςΜέγεθοςΥλικό μίσχωνΤύπος μίσχουΤιμή
APOLLO VALVES 70-103-10 Ball Valve, 1/2 Inch Pipe, 600 PSI, -20 έως 450 Deg. F, Μοχλός, FNPT | AA9MYC 1DZH6 70-103-101 / 2 "ΧαλκίFNPT x FNPTΠολυτετραφθοροαιθυλένιοΕνισχυμένο πολυτετραφθοροαιθυλένιο-ΟρείχαλκοςΑπόδειξη έκρηξης€42.74
APOLLO VALVES 70-104-10 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 3/4 In | AA9MYD 1DZH7 70-104-103 / 4 "Χάλκινο επιχρυσωμένοFNPT x FNPTPTFERptfe-Β16 ΟρείχαλκοςΧωρίς άνοδο€75.89
APOLLO VALVES 70-106-10 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9MYF 1DZH9 70-106-101.25 "Χάλκινο επιχρυσωμένοFNPT x FNPTPTFERptfe-Β16 ΟρείχαλκοςΧωρίς άνοδο€141.99
APOLLO VALVES 70-108-10 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 2 In | AA9MYH 1DZJ2 70-108-102"Χάλκινο επιχρυσωμένοFNPT x FNPTPTFERptfe-Β16 ΟρείχαλκοςΧωρίς άνοδο€229.46
APOLLO VALVES 70-109-10A Bronze Ball Valve Inline Fnpt 2-1/2 In | AA9MYJ 1DZJ3 70-109-10A2.5 "Χάλκινο επιχρυσωμένοFNPT x FNPTPTFERptfe-Β16 ΟρείχαλκοςΧωρίς άνοδο€821.87
APOLLO VALVES 70-100-10 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 3 In | AA9MYK 1DZJ4 70-100-103"Χάλκινο επιχρυσωμένοFNPT x FNPTPTFERptfe-Β16 ΟρείχαλκοςΧωρίς άνοδο€1,037.12
APOLLO VALVES 70-101-10 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 1/4 In | AA9MYL 1DZJ5 70-101-101 / 4 "Χάλκινο επιχρυσωμένοFNPT x FNPTPTFERptfe-Β16 ΟρείχαλκοςΧωρίς άνοδο€42.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 70-105-10 Χάλκινη σφαιρική βαλβίδα Inline Fnpt 1 In
€77.06 /μονάδα