Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 70-103-10 Ball Valve, 1/2 Inch Pipe, 600 PSI, -20 έως 450 Deg. F, Μοχλός, FNPT | AA9MYC 1DZH6

APOLLO VALVES Σφαιρική βαλβίδα 70-103-10, σωλήνας 1/2 ίντσας, 600 PSI, -20 έως 450 μοίρες. F, λαβή μοχλού, FNPT

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9MYC Μοντέλο: 70-103-10Cross Ref: 1DZH6
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
€42.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Φινίρισμα μπάλαςΕπιχρωμιωμένο
Υλικό μπάλαςΧαλκί
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΧαλκί
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
ΣωματότυποςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
ΒαθμόςΒαθμολογία 316
Χειρισμός υλικούΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος λαβήςΜοχλός
Μέγιστη. ΠίεσηCWP 600 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 150 psi
Συνολικό μήκος4.99 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
ΛιμάνιΑρχικό
Υλικό σφραγίδαςΠολυτετραφθοροαιθυλένιο
Υλικό καθίσματοςΕνισχυμένο πολυτετραφθοροαιθυλένιο
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος-20 βαθμ. έως 450 βαθμούς φά
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8481801085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η χάλκινη σφαιρική βαλβίδα Apollo 70-103-10 χρησιμοποιείται σε υδραυλικά, συστήματα HVAC και βιομηχανικά συστήματα για ακριβή έλεγχο ροής υγρού. Είναι ιδανικό για χειροκίνητη λειτουργία νερού, λαδιού και φυσικού αερίου, εξασφαλίζοντας ακριβή έλεγχο της κίνησης του υγρού.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει μια επιχρωμιωμένη μπρούτζινη μπάλα για ενισχυμένη αντοχή και αντοχή στη διάβρωση.
  • Αυτή η βαλβίδα μπορεί να λειτουργήσει χειροκίνητα, εξασφαλίζοντας ακριβή έλεγχο της ροής του υγρού.
  • Διαθέτει μπρούτζινο σώμα για στιβαρότητα και μακροζωία σε διαφορετικές συνθήκες.
  • Αυτή η βαλβίδα προσφέρει ενσωματωμένο στυλ αμαξώματος για απρόσκοπτη ενσωμάτωση σε συστήματα σωληνώσεων.
  • Προσφέρει σύνδεση FNPT x FNPT για εύκολη εγκατάσταση και σύνδεση.
  • Αυτή η βαλβίδα διαθέτει λαβή μοχλού από ανοξείδωτο χάλυβα, προσφέροντας στιβαρή λαβή και αντοχή στη διάβρωση για αξιόπιστη λειτουργία.
  • Αυτή η βαλβίδα είναι ενσωματωμένη με τσιμούχα PTFE και υλικό έδρας RPTFE για ενίσχυση της στεγανοποίησης και της μακροζωίας της βαλβίδας.
  • Αυτή η βαλβίδα διαθέτει ορειχάλκινο στέλεχος B16 που δεν ανεβαίνει για αυξημένη αντοχή και ανθεκτικότητα.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς μπορώ να τοποθετήσω αυτή τη χάλκινη σφαιρική βαλβίδα;

A.

  • Κλείστε την κύρια παροχή νερού για να αποτρέψετε τη ροή νερού κατά την εγκατάσταση.
  • Καθαρίστε και καθαρίστε τα άκρα του σωλήνα όπου θα εγκατασταθεί η βαλβίδα.
  • Εάν χρειάζεται, εφαρμόστε ταινία σωλήνα στα αρσενικά σπειρώματα του αγωγού.
  • Περάστε το θηλυκό άκρο της βαλβίδας πάνω στα αρσενικά σπειρώματα του αγωγού χρησιμοποιώντας ένα κλειδί σωλήνα.
  • Κρατήστε το σώμα της βαλβίδας σταθερό με ένα κλειδί σωλήνα ενώ σφίγγετε τη σύνδεση με ένα άλλο.
  • Ρυθμίστε τη θέση της βαλβίδας για εύκολο χειρισμό της λαβής.
  • Εάν δεν είναι συνδεδεμένη, στερεώστε τη λαβή της βαλβίδας στο στέλεχος της βαλβίδας.
  • Ανοίξτε σταδιακά την κύρια βαλβίδα παροχής νερού για να ελέγξετε για διαρροές γύρω από τη σύνδεση της βαλβίδας.

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη όταν επιλέγω μια μπρούτζινη σφαιρική βαλβίδα;

A.

  • Διασφαλίστε τη συμβατότητα με τις απαιτήσεις υγρών και συστήματος.
  • Επιλέξτε μπρούτζο υψηλής ποιότητας για ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση.
  • Αντιστοιχίστε την βαθμολογία της βαλβίδας με την πίεση του συστήματός σας.
  • Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο σύνδεσης για τον αγωγό σας.
  • Επιλέξτε ένα μέγεθος βαλβίδας που ταιριάζει με τη διάμετρο του σωλήνα σας.

Ε. Κάνει Raptor Supplies προσφέρετε χάλκινες σφαιρικές βαλβίδες με μεγαλύτερα μεγέθη σωλήνων;

Α. Ναι, οι πελάτες που αναζητούν μεγαλύτερα μεγέθη σωλήνων μπορούν να επιλέξουν το Apollo 70-104-10, 70-105-10 και 70-106-10 μπρούτζινες σφαιρικές βαλβίδες με μεγέθη σωλήνων 3/4, 1 και 1.25 ίντσες αντίστοιχα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΥλικό μπάλαςΤύπος σύνδεσηςΥλικό σφραγίδαςΥλικό καθίσματοςΜέγεθοςΥλικό μίσχωνΤύπος μίσχουΤιμή
APOLLO VALVES 70-104-10 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 3/4 In | AA9MYD 1DZH7 70-104-103 / 4 "Χάλκινο επιχρυσωμένοFNPT x FNPTPTFERptfe-Β16 ΟρείχαλκοςΧωρίς άνοδο€75.89
APOLLO VALVES 70-105-10 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 1 In | AA9MYE 1DZH8 70-105-101"Χάλκινο επιχρυσωμένοFNPT x FNPTPTFERptfe-Β16 ΟρείχαλκοςΧωρίς άνοδο€77.06
APOLLO VALVES 70-106-10 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9MYF 1DZH9 70-106-101.25 "Χάλκινο επιχρυσωμένοFNPT x FNPTPTFERptfe-Β16 ΟρείχαλκοςΧωρίς άνοδο€141.99
APOLLO VALVES 70-108-10 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 2 In | AA9MYH 1DZJ2 70-108-102"Χάλκινο επιχρυσωμένοFNPT x FNPTPTFERptfe-Β16 ΟρείχαλκοςΧωρίς άνοδο€229.46
APOLLO VALVES 70-109-10A Bronze Ball Valve Inline Fnpt 2-1/2 In | AA9MYJ 1DZJ3 70-109-10A2.5 "Χάλκινο επιχρυσωμένοFNPT x FNPTPTFERptfe-Β16 ΟρείχαλκοςΧωρίς άνοδο€821.87
APOLLO VALVES 70-100-10 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 3 In | AA9MYK 1DZJ4 70-100-103"Χάλκινο επιχρυσωμένοFNPT x FNPTPTFERptfe-Β16 ΟρείχαλκοςΧωρίς άνοδο€1,037.12
APOLLO VALVES 70-101-10 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 1/4 In | AA9MYL 1DZJ5 70-101-101 / 4 "Χάλκινο επιχρυσωμένοFNPT x FNPTPTFERptfe-Β16 ΟρείχαλκοςΧωρίς άνοδο€42.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES Σφαιρική βαλβίδα 70-103-10, σωλήνας 1/2 ίντσας, 600 PSI, -20 έως 450 μοίρες. F, λαβή μοχλού, FNPT
€42.74 /μονάδα