A Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Ύψος βάσης: 1.75 " , Πλάτος βάσης: 66.5 " , Τύπος ρουλεμάν: Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς , Blade Dia.: 54 " , Εύρος CFM: από 26,207 έως 44,670 , Τύπος μονάδας δίσκου: Ζώνη , Υλικό στέγασης: Γαλβανισμένο ατσάλι , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 120 βαθμοί F , Θέση τοποθέτησης: Στέγη , Συνολική Διάμετρος: 66 1 / 2 " , Συνολικό ύψος: 45 " , Διάμετρος προπέλας: 54 " , Υλικό έλικας: Ατσάλι , Απαιτεί: Οροφή για νέες εγκαταστάσεις , Εύρος στροφών: από 291 έως 496 , Διάμετρος άξονα. Sheave End: 1 1 / 4 " , Ελεγχόμενη ταχύτητα: Οχι
Εξαερισμός, 54 ίντσες
Οι αναπνευστήρες εξάτμισης Dayton χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικούς χώρους, εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκες, χυτήρια και εργαστήρια. Αυτοί οι αναπνευστήρες είναι εξαιρετικά ανθεκτικοί στις καιρικές συνθήκες και διαθέτουν περίβλημα από γαλβανισμένο ατσάλι βαρέως τύπου για ανώτερη αντοχή. Είναι εξοπλισμένα με εσωτερικούς αποσβεστήρες πεταλούδας που σταματούν ανεπιθύμητα backdraft και μαγνητικά μάνδαλα για να μειώσουν το πτερυγισμό του αποσβεστήρα. Έχουν επίσης σφυρήλατες χαλύβδινες έλικες με λεπίδες με έντονη κλίση για να παράγουν χαμηλά επίπεδα ήχου.