DAYTON 4YY28 Εξαερισμός εξάτμισης 54 In | AE2QEP

DAYTON 4ΕΕ28 Εξαερισμός εξάτμισης 54 In

Στοιχείο: AE2QEP Μοντέλο: 4YY28
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€5,545.56 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαεριστήρας εξάτμισης
Ύψος βάσης1.75 "
Μήκος βάσης66 1 / 2 "
Πλάτος βάσης66.5 "
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
Blade Dia.54 "
Εύρος CFMαπό 26,207 έως 44,670
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.120 βαθμοί F
Κινητήρας HP1 1 / 2 σε 5
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Συνολικά Dia.66 1 / 2 "
συνολικό ύψος45 "
Έλικα Dia.54 "
Υλικό έλικαςΑτσάλι
ΑπαιτείΟροφή για νέες εγκαταστάσεις
Εύρος RPMαπό 291 έως 496
Shaft Dia. Τέλος έλικα (σε.)1
Άξονας Dia. Sheave End1 1 / 4 "
Ελεγχόμενη ταχύτηταΟχι
ΧαρακτηριστικάAxial Upblast, λιγότερο πακέτο Drive

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 368.1
Ύψος πλοίου (cm)213.87
Μήκος πλοίου (cm)183.9
Πλάτος πλοίου (cm)184.15
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. BHPΜήκος βάσηςCFM @ 0.000 ίντσες. SPΚινητήρας HPΤάση κινητήραΦάσηSones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 FtSones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 FtΤιμή
DAYTON 7A900 Εξαεριστήρας 54 In | AF3AQX 7A9002.6166.5 "33,7882115/230117.0-€8,054.16
DAYTON 7A901 Εξαερισμός καυσαερίων 54 In | AF3AQY 7A9013.6266.5 "37,6553115/23012222€7,614.81
DAYTON 7A902 Εξαεριστήρας 54 In | AF3AQZ 7A9025.9766.5 "44,589523012928€10,021.46
DAYTON 7A903 Εξαερισμός καυσαερίων 54 In | AF3ARA 7A9038.9866.5 "50,9587.523013938€8,537.69
DAYTON 7A904 Εξαερισμός καυσαερίων 54 In | AF3ARB 7A9042.6166.5 "33,7882208-220/440317.0-€6,981.52
DAYTON 7A905 Εξαερισμός εξάτμισης 54 In | AF3ARC 7A9053.6266.5 "37,6553208-220/44032222€7,073.46
DAYTON 7A906 Εξαερισμός εξάτμισης 54 In | ΠΡΟΣΦΟΡΑ 7A9065.9766.5 "44,5895208-220/44032928€7,296.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4ΕΕ28 Εξαερισμός εξάτμισης 54 In
€5,545.56 /μονάδα