DAYTON 7A905 Εξαερισμός εξάτμισης 54 In | AF3ARC

DAYTON 7A905 Εξαερισμός 54 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3ARC Μοντέλο: 7A905

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,073.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαεριστήρας εξάτμισης
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Ύψος βάσης1.75 "
Μήκος βάσης66.5 "
Πλάτος βάσης66.5 "
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
Blade Dia.54 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP37,655
CFM @ 0.125 ίντσες. SP33,239
CFM @ 0.250 ίντσες. SP25,221
Εύρος CFMαπό 26,207 έως 44,670
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Ταχύτητα ανεμιστήρα408
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Μέγιστη. BHP3.62
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.120 βαθμοί F
Κινητήρας HP3
Κινητήρας Hz60
Τάση κινητήρα208-220/440
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Συνολικά Dia.66 1 / 2 "
συνολικό ύψος45 "
Φάση3
Έλικα Dia.54 "
Υλικό έλικαςΑτσάλι
ΑπαιτείΟροφή για νέες εγκαταστάσεις
Εύρος RPMαπό 291 έως 496
Shaft Dia. Τέλος έλικα (σε.)1
Άξονας Dia. Sheave End1 1 / 4 "
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft22
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft22
Ελεγχόμενη ταχύτηταΟχι
ΧαρακτηριστικάAxial Upblast, με πακέτο Drive

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 422.514
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. BHPΜήκος βάσηςCFM @ 0.000 ίντσες. SPΚινητήρας HPΤάση κινητήραΦάσηSones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 FtSones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 FtΤιμή
DAYTON 4YY28 Εξαερισμός εξάτμισης 54 In | AE2QEP 4ΕΥ28-66 1 / 2 "-1 1 / 2 σε 5----€5,545.56
RFQ
DAYTON 7A900 Εξαεριστήρας 54 In | AF3AQX 7A9002.6166.5 "33,7882115/230117.0-€8,054.16
DAYTON 7A901 Εξαερισμός καυσαερίων 54 In | AF3AQY 7A9013.6266.5 "37,6553115/23012222€7,614.81
DAYTON 7A902 Εξαεριστήρας 54 In | AF3AQZ 7A9025.9766.5 "44,589523012928€10,021.46
DAYTON 7A903 Εξαερισμός καυσαερίων 54 In | AF3ARA 7A9038.9866.5 "50,9587.523013938€8,537.69
DAYTON 7A904 Εξαερισμός καυσαερίων 54 In | AF3ARB 7A9042.6166.5 "33,7882208-220/440317.0-€6,981.52
DAYTON 7A906 Εξαερισμός εξάτμισης 54 In | ΠΡΟΣΦΟΡΑ 7A9065.9766.5 "44,5895208-220/44032928€7,296.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7A905 Εξαερισμός 54 In
€7,073.46 /μονάδα