Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MASTER LOCK 3BLK Κλείδωμα κλειδαριά Διαφορετικό μαύρο 9/32 ίντσα Διάμετρος | AE6HYJ 5T810

MASTER LOCK 3BLK Lockout λουκέτο με κλειδί Διαφορετικό μαύρο 9/32 ίντσες διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6HYJ Μοντέλο: 3BLKΣταυρός: 5T810

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€19.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα λουκέτου
Χρώμα σώματοςΜαύρη
Σώμα τελειώνειΛαμιναρισμένο
Υψος σώματος1.25 "
Μήκος σώματος1.25 "
Υλικό σώματοςΕλασματοποιημένο χάλυβα
Πάχος σώματος3 / 4 "
Πλάτος σώματος1 9 / 16 "
Χρώμα προφυλακτήραΜαύρη
ΧρώμαΜαύρη
Τύπος κλειδιούΔιαφορετικές
Μηχανισμός κλειδώματοςΑνατροπέας 4 ακίδων
Κύριος KeyedΟχι
Αριθμός προφυλακτήρων1
Αριθμός πλήκτρων2
Αριθμός καρφιτσών4
Δέσμευση Dia.9 / 32 "
Ύψος δεσμών3 / 4 "
Υλικό δεσίματοςΣκληρυμένος χάλυβας
Τύπος δεσμώνΑνοικτό
Πλάτος δεσμών5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)4.83
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8301108000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα σώματοςΧρώμα προφυλακτήραΧρώμαΕίδοςΎψος δεσμώνΤύπος δεσμώνΤιμή
MASTER LOCK 3LHBLU Κλείδωμα λουκέτο με κλειδί Διαφορετικό μπλε 9 / 32in. Διάμετρος | AA8YPF 1AV26 3LHBLUΜπλεΜπλεΜπλεΚλείδωμα λουκέτου2"Επέκταση€21.29
MASTER LOCK 3BLU Κλείδωμα λουκέτου με κλειδί Διαφορετικό μπλε 9 / 32in. Διάμετρος | AE3BBL 5AK24 3 BLUΜπλεΜπλεΜπλεΚλείδωμα λουκέτου3 / 4 "Ανοικτό€19.43
MASTER LOCK 3RED Κλείδωμα κλειδαριάς Διαφορετικό κόκκινο 9/32 ίντσες διάμετρος | AE6HYF 5T807 3REDRedRedRedΚλείδωμα λουκέτου3 / 4 "Ανοικτό€19.43
MASTER LOCK 3YLW Κλείδωμα λουκέτου με κλειδί Διαφορετικό κίτρινο 9/32 ίντσες | AE6HYG 5T808 3 YLWΚίτρινοΚίτρινοΚίτρινοΚλείδωμα λουκέτου3 / 4 "Ανοικτό€19.43
MASTER LOCK 3GRN Κλείδωμα κλειδαριάς Διαφορετικό πράσινο Διάμετρος 9/32 ίντσας | AE6HYH 5T809 3 GRNΠράσινοΠράσινοΠράσινοΚλείδωμα λουκέτου3 / 4 "Ανοικτό€19.43
MASTER LOCK 3WHT Κλείδωμα κλειδαριά Διαφορετικό λευκό 9/32 ίντσες διάμετρος | AE6HYK 5T811 3 WHTΆσπροΆσπροΆσπροΚλείδωμα λουκέτου3 / 4 "Ανοικτό€19.43
MASTER LOCK 3LHRED Κλείδωμα κλειδώματος Διαφορετικό κόκκινο 9/32 ίντσες διάμετρος | AE6HYL 5T813 3 LHREDRedRedRedΚλείδωμα λουκέτου2"Επέκταση€21.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASTER LOCK 3BLK Lockout λουκέτο με κλειδί Διαφορετικό μαύρο 9/32 ίντσες διάμετρος
€19.43 /μονάδα