AKRO-MILS 33168 Akro Grid Διαιρούμενα Πλαστικά Κουτιά αποθήκευσης


Φίλτρα
Τέλος: Πλευρωτός , Υψος: 10" έως 12"8" έως 10" , Εσωτερικό ύψος: 7 9 / 16 " , Εσωτερικό μήκος: 14 15 / 16 " , Μήκος: 16 "έως 18" , Υλικό: Πολυμερές βιομηχανικής ποιότητας , Αριθμός κουλοχέρηδων Divider Long: 7 , Αριθμός κουλοχέρηδων Divider Short: 11 , Εξωτερικό ύψος: 8" , Εξωτερικό μήκος: 16 1 / 2 " , Εξωτερικό πλάτος: 10 7 / 8 " , Χωρητικότητα βάρους: 40 lbs.
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΕσωτερικό πλάτοςΧωρητικότητα φορτίουΠακέτο ΠοσότηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
33168 ΜΠΛΕ
Μπλε9 5 / 16 "35 λίβρες6€36.24
B
33168SCLAR
Καθαρισμός14 15 / 16 "40 λίβρες504€35.39
C
33168GREY
Γκρί9 5 / 16 "35 λίβρες6€36.24
D
33168RED
Red9 5 / 16 "35 λίβρες6€36.24

33168 Akro Grid Διαιρούμενα Πλαστικά Κουτιά αποθήκευσης

Τα πλαστικά κιβώτια αποθήκευσης Akro-Mils Series 33168 ταιριάζουν καλύτερα για την αποτελεσματική αποθήκευση και οργάνωση ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων κατά τη διάρκεια εφαρμογών μεταφοράς εργασίας. Αυτές οι μονάδες είναι συμβατές για χρήση με τα περισσότερα ράφια, ράφια και αυτοματοποιημένο εξοπλισμό χειρισμού υλικού. Έρχονται εξοπλισμένα με διαχωριστικά τα οποία βοηθούν στη δημιουργία εκατοντάδων διαμερισμάτων αποθήκευσης προσαρμοσμένου μεγέθους (μόλις 1-1 / 8 ίντσες) και βαρέων ζωνών στοίβας με εξωτερικό ραβδώσεις για πρόσθετη αντοχή. Τα επιλεγμένα μοντέλα έρχονται εξοπλισμένα με προαιρετικά καπάκια για να διατηρούν το εσωτερικό περιεχόμενο ασφαλές και χωρίς σκόνη. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των διαχωριστικών κουτιών Akro-Grid που διατίθενται σε επιλογές μπλε, γκρι, διαυγές και κόκκινο χρώμα Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;