AKRO-MILS 33168SCLAR Divider Box, 16-1/2 Inch Length, 10-7/8 Inch Width, 8 Inch Height, Clear, Shelved | AD3NPT 40K431

AKRO-MILS 33168SCLAR Divider Box, Μήκος 16-1/2 ίντσες, Πλάτος 10-7/8 ίντσες, Ύψος 8 ίντσες, Διαφανές, σε ράφι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3NPT Μοντέλο: 33168SCLARΣταυρός: 40K431

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€35.39 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 504
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαχωριστικό κουτί
ΧρώμαΚαθαρισμός
Χρώμα διαιρέτηΜαύρη
φινίρισμαΠλευρωτός
Ύψος10" έως 12"8" έως 10"
Μέσα σε ύψος7 9 / 16 "
Εσωτερικό Μήκος14 15 / 16 "
Εσωτερικό πλάτος14 15 / 16 "
Μήκος16 "έως 18"
Χωρητικότητα φορτίου40 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων7
Short of Divider Slots11
Εκτός ύψους8"
Εξωτερικό μήκος16 1 / 2 "
Εξωτερικό πλάτος10 7 / 8 "
Πακέτο Ποσότητα504
Τόμος0.59 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου0.59 cu. ft.
Πλάτος10 "έως 12"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.981
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)44.45
Πλάτος πλοίου (cm)30.18
Κωδικός ΕΣ3923100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΕσωτερικό πλάτοςΧωρητικότητα φορτίουΠακέτο ΠοσότηταΤιμή
AKRO-MILS 33168BLUE Plastic Divider Box, 16-1/2 Inch Length, 10-7/8 Inch Width, 8 Inch Height, Blue | AC3DYM 2RV41 33168 ΜΠΛΕΜπλε9 5 / 16 "35 λίβρες6€36.24
AKRO-MILS 33168RED Divider Box, 16-1/2 Inch Length, 10-7/8 Inch Width, 8 Inch Height, Red | AC3DYN 2RV42 33168REDRed9 5 / 16 "35 λίβρες6€36.24
AKRO-MILS 33168GREY Divider Box, 16-1/2 Inch Length, 10-7/8 Inch Width, 8 Inch Height, Grey, Shelved | AD9ZNT 4W027 33168GREYΓκρί9 5 / 16 "35 λίβρες6€36.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 33168SCLAR Divider Box, Μήκος 16-1/2 ίντσες, Πλάτος 10-7/8 ίντσες, Ύψος 8 ίντσες, Διαφανές, σε ράφι
€35.39 /μονάδα