Ο εγχυτήρας ισχύος μονής θύρας Altronix NetWay1XP είναι ένας τύπος εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος που χρησιμοποιεί τεχνολογία Power-over-Ethernet (PoE) για την παροχή ρεύματος και τη μετάδοση δεδομένων (κείμενο, ήχος και βίντεο) όταν συνδέεται με συσκευές PoE απευθείας ή με συσκευές μη PoE μέσω ξεχωριστού προσαρμογέα. Αυτές οι συσκευές μπορούν να βρίσκονται σε μέγιστη απόσταση 100 m από τον εγχυτήρα μεσαίου ανοίγματος NetWay1XP. Αυτός ο εγχυτήρας τροφοδοτείται με ρεύμα χρησιμοποιώντας έναν μετασχηματιστή βύσματος με ονομαστική τάση 24VAC ή 24VDC σε ρεύμα 1.5Α. Η θύρα RJ1 του μπεκ ψεκασμού ισχύος NetWay45XP παρέχει ισχύ στα 15 / 30 W και μεταδίδει δεδομένα μέσω καλωδίου Ethernet (CAT5). Αυτή η συσκευή μεταβιβάζει δεδομένα μέσω ενός καλωδίου Ethernet/δεδομένων που είναι ήδη τοποθετημένο αντί να εγκαταστήσει πρόσθετες πρίζες για κάθε μία από τις συσκευές, μειώνοντας έτσι την επιπλέον καλωδίωση. Διαθέτει μονωμένο περίβλημα με ελαφρύ & συμπαγή σχεδιασμό για εύκολη εγκατάσταση σε περιορισμένο χώρο. Αυτός ο εγχυτήρας διαθέτει πολυάριθμα χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως προστασία από βραχυκύκλωμα, χειροκίνητο τερματισμό λειτουργίας PoE (μόνο για εφαρμογή UL60950-1), δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης και προστασίας παλαιούχων καμερών/συσκευών χωρίς PoE και ενδείξεις LED για την κατάσταση της θύρας και την κατάσταση σύνδεσης IP.
Χρήσεις:
Το Altronix NetWay1XP μπορεί να συνδεθεί τόσο σε συσκευές PoE όσο και σε μη PoE (χρησιμοποιώντας αξεσουάρ) όπως κάμερες PoE, σταθερές κάμερες IP, τηλέφωνα VoIP, ασύρματα σημεία πρόσβασης και δικτυωμένες συσκευές ήχου σε γραφεία και εμπορικούς και βιομηχανικούς χώρους.
Χαρακτηριστικά:
- Ο μονοπολικός εγχυτήρας Altronix NetWay1XP διαθέτει μετασχηματιστή βύσματος TP2450 για παροχή ρεύματος εισόδου 24VAC ή 24VDC & ρεύμα 1.5A.
- Διαθέτει θύρα PoE (RJ45) που παρέχει ρεύμα και μεταφέρει δεδομένα σε συσκευές μέσω καλωδίου ethernet (CAT5).
- Αυτή η θύρα συμβατή με IEEE 802.3at (30W) και IEEE 802.3af (15W) προσφέρει μέγιστη ονομαστική ισχύ 30W σε τάση τροφοδοσίας 48VDC.
- Μπορεί να μεταφέρει δεδομένα και ισχύ έως και 100 μέτρα.
- Αυτός ο ηλεκτρικός εγχυτήρας είναι εξοπλισμένος με διάφορα χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως προστασία από βραχυκύκλωμα, μη αυτόματη απενεργοποίηση PoE (μόνο για εφαρμογή UL 60950-1) και δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης και προστασίας παλαιούχων καμερών/συσκευών που δεν είναι PoE.
- Είναι εξοπλισμένο με ενδείξεις LED: κόκκινο για την κατάσταση της θύρας και κίτρινο & πράσινο για την κατάσταση σύνδεσης IP.
- Αυτός ο εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος έχει ένα συμπαγές μονωμένο περίβλημα για ελαχιστοποίηση της απαίτησης χώρου κατά την εγκατάσταση ή τη λειτουργία.
- Λειτουργεί σε θερμοκρασίες και υψόμετρα που κυμαίνονται από 0 έως 45 βαθμούς C (σε ισχύ 48 VDC) και -304.8 έως 3048 m, αντίστοιχα.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Μονάδα επαναλήπτη NetWayXTX μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επεκτείνει το εύρος δεδομένων κατά μια επιπλέον απόσταση 100 m. Οι πολλαπλοί επαναλήπτες βάσει των απαιτήσεων της θύρας της συσκευής μπορούν να παρέχουν μέγιστη εμβέλεια 600 m.
- Προσαρμογέας NetWay1512 και Προσαρμογέας NetWay3012 συνδέστε μη συμβατές με PoE, σταθερές κάμερες IP στον εγχυτήρα ισχύος Altronix NetWay1XP.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο ηλεκτρικός εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος Altronix NetWay1XP φέρει σήμανση CE (Ευρωπαϊκή Συμμόρφωση) και UL & cUL λίστα για να εξασφαλίσει ανώτερη απόδοση και ασφάλεια χρήστη.
Εγκατάσταση:
- Ο εγχυτήρας Altronix NetWay1XP είναι στερεωμένος με ασφάλεια σε τοίχο χρησιμοποιώντας συνδετήρα ή/και άγκυρες τοίχου.
- Στη συνέχεια, ο επισημασμένος ακροδέκτης [Είσοδος 24VAC/VDC] συνδέεται με έναν μετασχηματιστή κατηγορίας 2 της λίστας UL χρησιμοποιώντας καλώδιο 22 - 16AWG για την παροχή της ισχύος εισόδου.
- Δύο δομημένα καλώδια χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση της θύρας [IN] με έναν μεταγωγέα ethernet με λίστα UL ή έναν διακομιστή βίντεο και τη θύρα [OUT] στη συσκευή PoE.
- Το LED κατάστασης θύρας ανάβει για να υποδείξει την κανονική λειτουργία και την ασφαλή σύνδεση.
- Για να ξεκινήσετε τον τερματισμό PoE, μια τάση στην περιοχή από 12 έως 24 VAC ή 5 έως 24 VDC εφαρμόζεται χειροκίνητα στον ακροδέκτη εισόδου με την ένδειξη [Power Shutdown]. Αυτός ο μηχανισμός σταματά την ισχύ εξόδου που παρέχεται από το μπεκ ψεκασμού ισχύος.
- Η μονάδα NetWay1XP αρχίζει να τροφοδοτεί κανονικά με ρεύμα σε συσκευές συμβατές με PoE μόλις αφαιρεθεί η εφαρμοζόμενη τάση από τον τερματικό τερματισμού λειτουργίας.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Μπορούμε να συνδέσουμε οποιαδήποτε συσκευή PoE στον εγχυτήρα ισχύος Netway1XP;
A. Το Altronix Netway1XP είναι συμβατό με συσκευές PoE που απαιτούν ονομασίες τροφοδοσίας έως 30W.
Ε. Πόσος χρόνος χρειάζεται το μπεκ ψεκασμού ρεύματος Netway1XP για να επιστρέψει στην κανονική λειτουργία από τη λειτουργία τερματισμού PoE;
A. Χρειάζονται περίπου 4 δευτερόλεπτα για να επιστρέψει στην κανονική λειτουργία μετά την απενεργοποίηση της λειτουργίας τερματισμού PoE.
Ε. Τι είδους τροφοδοτικό εισόδου απαιτείται στο Netway1XP;
Α. Συνιστάται η χρήση μετασχηματιστή / τροφοδοσίας ονομαστικής κατηγορίας 2, όπως ο μετασχηματιστής βύσματος TP2450 για παροχή ισχύος εισόδου 24 VAC / 24 VDC σε ρεύμα 1.5 A.
Ερ. Τι είναι ένας εγχυτήρας ισχύος μεσαίου ανοίγματος;
Α. Τα μπεκ μεσαίας απόστασης είναι συσκευές PoE που συνδέουν έναν διακόπτη ή διακομιστή δεδομένων χωρίς δυνατότητα PoE με μια συσκευή με δυνατότητα PoE (όπως μια κάμερα IP). Αυτά τα μπεκ προσθέτουν (ή εγχέουν) ρεύμα σε ένα καλώδιο ethernet ή δεδομένων για την τροφοδοσία συσκευών PoE χωρίς να συνδέουν κάθε συσκευή με ξεχωριστό τροφοδοτικό.
Ερ. Πόσο μακριά μπορούν να λειτουργήσουν τα μπεκ μπεκ;
A. Ένας εγχυτήρας PoE μπορεί να μεταφέρει τόσο ισχύ όσο και δεδομένα σε τροφοδοτούμενες συσκευές σε μέγιστη απόσταση 100 m. Η εμβέλεια μεταφοράς μπορεί να επεκταθεί κατά άλλα 100 μέτρα χρησιμοποιώντας μονάδες επαναλήπτη. Μπορούν να συνδεθούν πολλαπλοί επαναλήπτες για μέγιστη εμβέλεια 600 m για μεταφορά ισχύος και δεδομένων ταυτόχρονα.
Ε. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών μπεκ μεσαίου ανοίγματος;
Α. Τα μπεκ PoE ή τα μπεκ μεσαίας απόστασης παρέχουν ισχύ και δεδομένα σε συσκευές PoE με μεγαλύτερη αξιοπιστία, μεγαλύτερη ταχύτητα μετάδοσης και καλύτερη ασφάλεια σε σύγκριση με τις κάμερες με δυνατότητα WiFi. Αυτά τα μπεκ PoE μειώνουν επίσης τις καλωδιώσεις που σχετίζονται με συσκευές που τροφοδοτούνται απευθείας.