BRADY Σήμανση σωλήνα, αποστράγγιση οροφής


Φίλτρα
Χρώμα φόντου: Πράσινο , Μήκος ρολού: 30ft.
ΣτυλΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
73924
-2"ΆσπροΑυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ12 "€64.48
B
5754-O
-5"ΆσπροSnap-On-Πολυεστέρας PVF8"€17.02
C
41473
-8"ΜαύρηSnap-On-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο8"€182.10
D
20463
-1"ΆσπροΑυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ8"€39.90
E
15590
-12 "ΆσπροΑυτοκόλλητες-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο12 "€163.46
B
5754-I
1-1/2 to 2-3/8"9"ΆσπροSnap-On-Πολυεστέρας PVF8"€22.05
F
4121-B
1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "ΆσπροSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο7 / 8 "€11.96
F
4121-C
2-1/2 to 3-7/8"2"ΆσπροSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο2"€21.81
G
7247-1
2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο14 "€18.96
B
5754-II
2-1/2" to 7-7/8"27.5 "ΆσπροSnap-On-Πολυεστέρας PVF12 "€23.90
H
7247-4
3/4" to 2-3/8"1.125 "ΆσπροΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€18.96
F
4121-D
4 έως 6 "2 13 / 16 "ΆσπροSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο2 13 / 16 "€22.13
I
4121-F
6 "έως 7-7 / 8"8"ΆσπροΙμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο8"€24.20
J
7247-1Ην
8 "και μεγαλύτερο4"ΆσπροΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο24 "€1.18
I
4121-G
8 "έως 9-7 / 8"10 "ΆσπροΙμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο10 "€38.26
I
4121-Η
10 "έως 15"9 5 / 16 "ΆσπροΙμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο9 5 / 16 "€42.14

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;