Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 15590 Pipe Marker Roof Drain Green | AF4QAG 9F726

BRADY 15590 Pipe Marker Roof Drain Green

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4QAG Μοντέλο: 15590Σταυρός: 9F726

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€163.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠράσινο
Ύψος12 "
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΑυτοκόλλητες
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Μήκος ρόλου30ft.
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.918
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)10.8
Πλάτος πλοίου (cm)32.64
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 5754-I Σωλήνας μαρκαδόρου Οροφή αποστράγγιση πράσινο 1-1 / 2 έως 2-3 / 8 σε | AA6MYM 14Η969 5754-I1-1/2 to 2-3/8"9"ΆσπροSnap-On-Πολυεστέρας PVF8"€22.05
BRADY 5754-II Σωλήνας σήμανσης στέγη αποστράγγισης πράσινο 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 σε | AA6MYN 14Η970 5754-II2-1/2" to 7-7/8"27.5 "ΆσπροSnap-On-Πολυεστέρας PVF12 "€23.90
BRADY 5754-O Σωλήνας Οροφής Αποστράγγιση Πράσινο 1/2 έως 1-3 / 8 In | AA6MYP 14Η971 5754-O-5"ΆσπροSnap-On-Πολυεστέρας PVF8"€17.02
BRADY 7247-1 Pipe Marker Roof Drain Green 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AE3AAG 5ADU1 7247-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο14 "€18.96
BRADY 7247-1HV Σωλήνας σήμανσης στέγη αποστράγγισης πράσινο 8 ίντσες ή μεγαλύτερη | AE3AAH 5ADU2 7247-1Ην8 "και μεγαλύτερο4"ΆσπροΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο24 "€1.18
BRADY 7247-4 Σωλήνας Στέγη Αποστράγγιση Πράσινο 3/4 έως 2-3 / 8 In | AE3AAK 5ADU4 7247-43/4" to 2-3/8"1.125 "ΆσπροΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€18.96
BRADY 4121-B Σωλήνας μαρκαδόρου Οροφή αποστράγγισης πράσινο 1-1 / 2 έως 2-3 / 8 σε | AE3ZJJ 5GXV9 4121-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "ΆσπροSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο7 / 8 "€11.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 15590 Pipe Marker Roof Drain Green
€163.46 /μονάδα